Funktionsverbesserer Getriebe
Getriebezusatz Funktionsverbesserer Getriebe
GETRZUSA-(FUNKTVERBES-GETRIEBE)-125ML
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hochleistungsschmierstoff
- Reduziert den Verschleiß durch OMC2 Technologie
- Stabilisiert die Viskosität
- Verzögert die Ölalterung
- Schützt vor Korrosion
- Verlängert die Lebenszeit der Bauteile
- Gewährleistet sauberes exaktes Schalten
- Vermindert reibungsbedingte Geräusche
Wirkstoffkonzentrat nach internationaler Spezifikation
Für höchste Druckbelastung
Nicht geeignet für Polyglykolöle
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Einzusetzen beim Auftreten von Getriebegeräuschen, bei Schaltungsproblemen sowie vorbeugend bei jedem Getriebeölwechsel und jeder Getriebereparatur.Geeignet für Getriebeöle auf mineralischer und synthetischer Basis.
Einfüllschlauch aufschrauben und den Doseninhalt durch Kippen des Ventils dem Getriebeöl beigeben. Der Anteil des Funktionsverbesserers darf maximal 10% der Gesamtmenge des Getriebeöls betragen. Der Doseninhalt ist ausreichend für 2,5 Liter Getriebeöl.
Inhalt | 125 ml |
Farbe | Rot |
Geruch/Duft | Charakteristisch |
Chemische Basis | Kohlenwasserstoff |
Dichte | 0,8 g/cm³ |
Dichte Bedingung | bei 20°C |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 12 Monate |