Öl-Leckschutz
Motoröl-Leckschutz
ZUSA-MOTREINIG-(OEL-LECKSCHUTZ)-300ML
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Schützt vor Leckverlusten durch Undichtigkeiten an Elastomerdichtungen
- Verhindert Umweltverschmutzung durch öltropfende Motoren
- Senkt den Ölverbrauch von Benzin- und Dieselmotoren
- Der Doseninhalt 300 ml ist ausreichend für 5 Liter Öl
Nicht geeignet für Motorräder oder Quads mit Nasskupplungen.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Für alle Benzin- und Dieselmotoren. Verträglich mit allen handelsüblichen Motorenölen.
Zugabe erfolgt bei dem betriebswarmen Motor. Die Zugabe kann zu jedem beliebigen Zeitpunkt zwischen den Ölwechseln erfolgen.
Inhalt | 300 ml |
Farbe | Gelb |
Geruch/Duft | Charakteristisch |
Chemische Basis | Additiv-Kombination |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 60 Monate |
Dichte | 0,896 g/cm³ |
Dichte Bedingung | bei 20°C |
Flammpunkt min. | 76 °C |