Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Drosselklappenreiniger

Drosselklappenreiniger
DROSKLPREINIG-500ML

Art.-Nr. 5861113500
EAN 4050642912939
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
Spezieller, hochaktiver Systemreiniger für 2- und 4-Takt-Motoren.

Reinigung ohne Demontage



Überkopfventil


Schwer zugängliche Stellen können einfach erreicht werden



Hervorragende Reinigungsleistung


  • Optimale Vergaserleistung

  • Fehlerfreie Drosselklappenfunktion


Ruhiger Motorlauf


Störung durch verschmutzte Drosselklappen oder Vergaser werden beseitigt.

Hinweis

Bei verschiedenen Drosselklappeneinheiten ist es von Vorteil, diese abzubauen, um auch die Unterseite der Drosselklappe optimal reinigen zu können.


Nur für Benzinmotoren geeignet! Dieseleinspritzdüsen nur im ausgebauten Zustand reinigen.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Entfernt Ablagerungen und Verunreinigungen im Ansaug- und Drosselklappenbereich . Ebenfalls können damit Vergaser und kalibrierte Bohrungen und Düsen gereinigt werden. Für Katalysatoren geeignet.

Anleitung

Die zu reinigenden Teile bei stehendem Motor kräftig einsprühen und den Aktiv-Wirkstoff 2-3 Minuten einwirken lassen. Anschließend bei laufendem Motor ca. 30 Sekunden in den Ansaug- bzw. Drosselklappenbereich sprühen und dabei leicht die Drehzahl erhöhen, um Ablagerungen zu lösen.

Inhalt

500 ml

Farbe

Farblos

Geruch/Duft

Lösemittelartig

Chemische Basis

Kohlenwasserstoff

Lagerfähigkeit ab Herstellung

24 Monate

Dichte

0,86 g/cm³

Dichte Bedingung

bei 20°C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen