Ansaugreiniger Diesel
Ansaugreiniger Diesel
ANSAUGREINIG-DISL-400ML
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Reinigungswirkung
Reinigung des Ansaugbereichs von Dieselmotoren.
Verbessert die Motorleistung
Beseitigt Störungen, die durch Ablagerungen im Ansaugbereich verursacht werden.
Reinigt das Ansaugsystem bei leichten bis mittleren Ablagerungen
Demontagearbeiten sind hierbei nicht notwendig.
Reinigung nur im betriebswarmen Zustand.
Achtung: bitte nur den mitgelieferten Düsenkopf verwenden!
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Idealerweise vorher Probefahrt durchführen. Ansonsten Motor mindestens für 20 min. warmlaufen lassen. Während der Anwendung Motor mit wechselnder Drehzahl bis max. 2000 U/min laufen lassen. Kurze Sprühstrahle von max. 3 sec. verwenden. Nach jedem Sprühstrahl sollte eine Pause von 10 sec. eingelegt werden. Flüssigkeitsansammlungen vermeiden!
Inhalt | 400 ml |
Farbe | Klar |
Chemische Basis | Wasser |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 18 Monate |
Dichte | 1,039 g/cm³ |
Dichte Bedingung | bei 20°C |