Brennraumreiniger Diesel
Brennraumreiniger Diesel
BRENNRMREINIG-DISL-300ML
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Reinigt das Kraftstoffsystem, den Verbrennungsbereich und das Einspritzsystem
- Optimiert somit den Kraftstoffverbrauch
- Verbesserung der Emissionswerte
Löst Ablagerungen, Ölkohle und Ruß
- Reduzierung der Emissionswerte
- Anzuwenden vor Emissionsmessungen (ASU)
Wiederherstellung der vollen Motorleistung
Optimiert den Kraftstoffverbrauch
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
- Für alle Dieselmotoren in PKW und LKW
- Reinigung des Einspritzsystems bei ProblemenBei verstärkter Russbildung
- Vor Emissionsmessungen (ASU) am Fahrzeug
- Zur Wiederherstellung der vollen Motorleistung
- Bei Problemen im Betrieb mit Biokraftstoffen
Doseninhalt wird dem Tank beigegeben. Dabei sollte die Kraftstoffmenge mindestens dem Reservevolumen entsprechen. Außerdem empfehlen wir, nach der Reinigung den Kraftstofffilter zu wechseln. Einzusetzen bei verstärkter Rußbildung.
Inhalt | 300 ml |
Farbe | Braun |
Geruch/Duft | Aromatisch |
Chemische Basis | Kohlenwasserstoff |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 24 Monate |
Dichte | 0,839 g/cm³ |
Dichte Bedingung | bei 20°C |
Flammpunkt min. | 62 °C |