Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Brennraumreiniger Diesel

Brennraumreiniger Diesel
BRENNRMREINIG-DISL-300ML

Art.-Nr. 5861012300
EAN 4050642910096
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
Zur Reinigung des Einspritzsystems und des Brennraumes für eine rußarme und partikelreduzierende Verbrennung.

Reinigt das Kraftstoffsystem, den Verbrennungsbereich und das Einspritzsystem


  • Optimiert somit den Kraftstoffverbrauch

  • Verbesserung der Emissionswerte


Löst Ablagerungen, Ölkohle und Ruß


  • Reduzierung der Emissionswerte

  • Anzuwenden vor Emissionsmessungen (ASU)


Wiederherstellung der vollen Motorleistung


Optimiert den Kraftstoffverbrauch

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet
  • Für alle Dieselmotoren in PKW und LKW

  • Reinigung des Einspritzsystems bei ProblemenBei verstärkter Russbildung

  • Vor Emissionsmessungen (ASU) am Fahrzeug

  • Zur Wiederherstellung der vollen Motorleistung

  • Bei Problemen im Betrieb mit Biokraftstoffen
Anleitung

Doseninhalt wird dem Tank beigegeben. Dabei sollte die Kraftstoffmenge mindestens dem Reservevolumen entsprechen. Außerdem empfehlen wir, nach der Reinigung den Kraftstofffilter zu wechseln. Einzusetzen bei verstärkter Rußbildung.

Inhalt

300 ml

Farbe

Braun

Geruch/Duft

Aromatisch

Chemische Basis

Kohlenwasserstoff

Lagerfähigkeit ab Herstellung

24 Monate

Dichte

0,839 g/cm³

Dichte Bedingung

bei 20°C

Flammpunkt min.

62 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen