Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Gipserspachtel 2K

Gipserspachtel rostfrei 2-K Griff
GIPSSPACHT-EDST-2-K-GRFB60MM

Art.-Nr. 5771011200

EAN 4056807242606

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Gipserspachtel 2K

Art.-Nr. 5771011200
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
Rostfreier Spachtel mit 2K-Griff

Korrosionsfrei


Blatt und Angel aus Edelstahl



Sehr rutschsicher und lange Lebensdauer


Griff aus Zwei-Komponenten-Kunststoff

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff Blatt

Edelstahl

Blattbreite

60 mm

Materialstärke

0,8 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen