Druckluft-Schlagschrauber DSS 1/2 Zoll F
Druckluft-Schlagschrauber DSS 1/2 Zoll F
SHLGSHRBR-DL-DSS1/2ZO-F
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Sehr gutes Kraft-/Gewichtsverhältnis
- Bis zu 610 Nm max. Lösedrehmoment bei einem Gewicht von 1,15 kg
- Überall dort einsetzbar, wo die Verschraubung per Hand möglich ist
- 6-stufige Leistungseinstellung im Links- und Rechtslauf mit komfortabler Ein-Hand-Umsteuerung sorgt für eine optimale und bedienerfreundliche Abstimmung auf die jeweilige Anwendung
- Lufteinlass kann in fast alle Richtungen gedreht werden und ermöglicht somit höchsten Komfort, ohne dass der Luftschlauch stört
- Flexibel einstellbarer Gasgebeschalter ermöglicht einen gleichermaßen komfortablen Einsatz für Links- und Rechtshänder
- Empfohlene maximale Schraubengröße: M14
- Schlagschrauber sind keine Drehmomentschrauber. Verbindungen, die ein bestimmtes Drehmoment erfordern, müssen nach dem Anziehen mit dem Schlagschrauber mit Hilfe eines Drehmomentmessgerätes überprüft werden
- Bei regelmäßigem Gebrauch des Schlagschraubers (z.B. beim Reifen-Service) sollten täglich etwas Öl über den Lufteinlass nachgefüllt werden
- Stecknippel ist nicht im Lieferumfang enthalten
- Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet
3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden.
Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
Typbezeichnung | DSS 1/2"F |
Werkzeugaufnahme | 1/2 Zoll Außenvierkant |
Arbeitsdrehmoment max. | 542 Nm |
Lösedrehmoment max. | 610 Nm |
Schalldruckpegel | 90 dB |
Vibration | 3.5 m/s² |
Betriebsdruck | 6.3 bar |
Maschinengewicht | 1.15 kg |
Schlauchinnendurchmesser min. | 9 mm |
Luftverbrauch | 159 l/min |
Anschlussgewinde | 1/4 Zoll |
Länge x Breite x Höhe | 70 x 55 x 125 mm |
Datenblätter(X)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!