Druckluft-Schlagschrauber DSS 1/2" Premium COMPACT
DL-Schlagschrauber DSS 1/2 Zoll Premium COMPACT
SHLGSHRBR-DL-(DSS 1/2ZO PREMIUM COMPACT)
MASTER
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Sehr gutes Kraft-/Gewichtsverhältnis
- Bis zu 1.100 Nm max. Losbrechmoment bei einem Gewicht von nur 1,1 kg
- Zuverlässige, maximale Leistungswerte sowie hohe Standzeit
- Hochwertiges Hammerschlagwerk und Zylinder mit einzigartigem 7-Lamellen-Motor
- 4-stufige Leistungseinstellung mit komfortabler Ein-Hand-Umsteuerung sorgt für eine stets optimale und bedienerfreundliche Abstimmung auf die jeweilige Anwendung
- Gutes Handling und optimale Kontrolle
- Besonders ergonomischer Griff mit Softgrip-Komponente und feinfühligem Drücker
- Empfohlene maximale Schraubengröße: M14
- Schlagschrauber sind keine Drehmomentschrauber. Verbindungen, die ein bestimmtes Drehmoment erfordern, müssen nach dem Anziehen mit dem Schlagschrauber mit Hilfe eines Drehmomentmessgerätes überprüft werden.
- Bei regelmäßigem Gebrauch des Schlagschraubers sollten täglich etwas Öl über den Lufteinlass und monatlich ca. 2 Hübe Getriebefett über den Schmiernippel nachgefüllt werden.
- Stecknippel ist nicht im Lieferumfang enthalten
Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet
3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden.
Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | DSS 1/2" PREMIUM COMPACT |
Werkzeugaufnahme | 1/2 Zoll Außenvierkant |
Arbeitsdrehmoment max. | 750 Nm |
Lösedrehmoment max. | 1100 Nm |
Schalldruckpegel | 88.6 dB |
Vibration | 7.88 m/s² |
Betriebsdruck | 6.3 bar |
Maschinengewicht | 1.1 kg |
Schlauchinnendurchmesser min. | 8 mm |
Luftverbrauch | 135 l/min |
Anschlussgewinde | G 1/4 Zoll |
Länge x Breite x Höhe | 115 x 61 x 186 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!