Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Ratschenzurrgurt-Set zweiteilig mit Doppelspitzhaken 4-teilig

Ratschenzurrgurt Set zweiteilig DS-Haken 4-tlg
ZGRT-RAT-SET-2TLG-2T-B35MM-L6M-4ST

Art.-Nr. 5713988003
EAN 4062856839186
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
Ein Allroundsystem für kleine bis mittlere Lasten in allen Bereichen (z. B. Handwerk und Industrie)
Hinweis

Zurrgurte mit farbigem Gurtband sind nicht 100 % farbecht. Der Einsatz bei Dauerregen kann zu leichten Abfärbungen führen.

Nach DIN EN 12195-2



GS-geprüft

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Zur Ladungssicherung in allen Branchen (z. B. Kleintransporter, Landwirtschaft, Metallhandwerk- und Industrie), um Ware vor Beschädigung zu schützen

  • Niederzurren

  • Formschluss
Ratschenzurrgurt-Set zweiteilig mit Doppelspitzhaken 4-teilig inklusive:
4 x
Ratschenzurrgurt zweiteilig mit Doppelspitzhaken

ZGRT-RAT-2TLG-2T-B35MM-L6M

Beschreibung: Ein Allroundsystem für kleine bis mittlere Lasten in allen Bereichen (z. B. Handwerk und Industrie)
Menge: 4 x