Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Ratschenzurrgurt-Set zweiteilig mit S-Haken 4-teilig

Ratschenzurrgurt Set zweiteilig S-Haken 4-tlg
ZGRT-RAT-2TLG-S-HAK-BASIC-25MM-6M-4ST

Art.-Nr. 5713988001
EAN 4062856839209
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
Für kleine bis mittlere Lasten
  • Keine Kratzer aufgrund S-Haken mit PVC-Beschichtung

  • Geeignet für Zurrpunkte mit größerem Bügeldurchmesser
Hinweis

Zu sichernde Güter zusätzlich auf Antirutschmatten stellen

Nach EN 12195-2



GS-geprüft

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur gewerblichen und privaten Ladungssicherung im PKW, PKW-Anhänger, Pritschenfahrzeugen, Lieferwagen etc.

Ratschenzurrgurt-Set zweiteilig mit S-Haken 4-teilig inklusive:
4 x
Ratschenzurrgurt zweiteilig mit S-Haken

ZGRT-RAT-2TLG-S-HAK-BASIC-25MM-6M

Beschreibung: Für kleine bis mittlere Lasten
Menge: 4 x