Ratschenzurrgurt einteilig leichte Ausführung
ZGRT-RAT-1TLG-BASIC-50MM-8M
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Auch zum Bündeln von u.a. losen Rohren geeignet
Datenblätter(X)
Zertifikate/Dokumente(X)
Zur gewerblichen und privaten Ladungssicherung im PKW, PKW-Anhänger, Pritschenfahrzeugen, Lieferwagen etc.
Zulässige Zugkraft LC in der Umreifung | 2000 daN |
Produktzertifizierung | GS-geprüft |
Ausführung | 1-teilig |
Handkraft Ratsche | 50 daN |
Dehnung Zurrgurt max. | 5 % |
Länge (L) | 8 m |
Breite (B) | 50 mm |
Farbe | Rot |
Werkstoff | PES - Polyester |
Normen | EN 12195-2 |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -40 bis 100 °C |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!