Ratschenzurrgurt einteilig leichte Ausführung
Ratschenzurrgurt einteilig leichte Ausführung
ZGRT-RAT-1TLG-BASIC-50MM-6M
Art.-Nr. 5713922553
EAN 4062856203109
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Druckratsche
- Auch zum Bündeln von u.a. losen Rohren geeignet
- Zu sichernde Güter zusätzlich auf Antirutschmatten stellen
- Zurrgurte mit farbigem Gurtband sind nicht 100 % farbecht
Nach EN 12195-2
GS-geprüft
Datenblätter(X)
Zur gewerblichen und privaten Ladungssicherung im PKW, PKW-Anhänger, Pritschenfahrzeugen, Lieferwagen etc.
Ausführung | 1-teilig |
Breite | 50 mm |
Länge | 6 m |
Dehnung Zurrgurt max. | 5 % |
Zulässige Zugkraft LC in der Umreifung | 2000 daN |
Handkraft Ratsche | 50 daN |
Produktzertifizierung | GS-geprüft |
Werkstoff | PES - Polyester |
Farbe | Rot |
Normen | EN 12195-2 |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -40 bis 100 °C |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!