Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Ratschenzurrgurt einteilig mit Basicratsche

Ratschenzurrgurt einteilig Ratsche Basic
ZGRT-RAT-1TLG-BASIC-25MM-4M

Art.-Nr. 5713922533

EAN 4062856203062

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Ratschenzurrgurt einteilig mit Basicratsche

Art.-Nr. 5713922533
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
Für kleine Lasten
  • Robuste und langlebige Basicratsche
Hinweis

Zurrgurte mit farbigem Gurtband sind nicht 100 % farbecht

Nach EN 12195-2



GS-geprüft

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur gewerblichen und privaten Ladungssicherung im PKW, PKW-Anhänger, Pritschenfahrzeugen, Lieferwagen etc.

Ausführung

1-teilig

Breite

25 mm

Länge

4 m

Dehnung Zurrgurt max.

5 %

Zulässige Zugkraft LC in der Umreifung

700 daN

Handkraft Ratsche

25 daN

Produktzertifizierung

GS-geprüft

Werkstoff

PES - Polyester

Etikett innenliegend

Nein

Farbe

Rot

Normen

EN 12195-2

Temperatureinsatzbereich min./max.

-40 bis 100 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen