Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Ratschenzurrgurt zweiteilig mit Karabinerhaken

Ratschenzurrgurt zweiteilig Karabinerhaken
ZGRT-RAT-2TLG-KARAB-25MM-4M

Art.-Nr. 5713922526

EAN 4062856203123

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Ratschenzurrgurt zweiteilig mit Karabinerhaken

Art.-Nr. 5713922526
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
Für kleine bis mittlere Lasten
  • Kein Herausrutschen des Hakens aus der Zurröse durch den Karabiner
Hinweis
  • Zu sichernde Güter zusätzlich auf Antirutschmatten stellen

  • Zurrgurte mit farbigem Gurtband sind nicht 100 % farbecht

Nach EN 12195-2



GS-geprüft

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur gewerblichen und privaten Ladungssicherung im PKW, PKW-Anhänger, Pritschenfahrzeugen, Lieferwagen etc.

Ausführung

2-teilig

Breite

25 mm

Länge

4 m

Dehnung Zurrgurt max.

5 %

Länge Festende

0,5 m

Länge Losende

3,5 m

Zulässige Zugkraft LC in der Umreifung

1500 daN

Zulässige Zugkraft LC im direkten Zug

750 daN

Vorspannkraft

90 daN

Handkraft Ratsche

25 daN

Produktzertifizierung

GS-geprüft

Werkstoff

PES - Polyester

Hakenform

Karabinerhaken

Etikett innenliegend

Nein

Farbe

Rot

Normen

EN 12195-2

Temperatureinsatzbereich min./max.

-40 bis 100 °C

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Zwischenwandverschluss

ZWISWANDVERSHL-(2400-2700MM)

Geeignet zum Blockieren der Ladung auf der Ladefläche
x 1 St.
Antirutschmatte vulkanisiert

ANTIRUMAT-GUMMI-SCHWARZ-5000X250X2MM

Optimale Ergänzung beim Niederzurren und verhindert außerdem das Eindringen von Betriebsstoffen wie Wasser, Öl und Schmutz
x 1 St.
Rutschhemmende Unterlage

ANTIRUMAT-PAD-GUMMI-SCHWARZ-100X100X8MM

Zur Verbesserung der Haft- und Gleitreibbeiwerte, dadurch Verringerung der Anzahl Zurrgurte, damit Kostenreduktion und Zeitersparnis beim Laden.
x 300 St.
Rutschhemmende Unterlage

ANTIRUMAT-PAD-GUMMI-SCHWARZ-100X200X8MM

Zur Verbesserung der Haft- und Gleitreibbeiwerte, dadurch Verringerung der Anzahl Zurrgurte, damit Kostenreduktion und Zeitersparnis beim Laden.
x 150 St.
Rutschhemmende Unterlage

ANTIRUMAT-PAD-GUMMI-SCHWARZ-200X300X8MM

Zur Verbesserung der Haft- und Gleitreibbeiwerte, dadurch Verringerung der Anzahl Zurrgurte, damit Kostenreduktion und Zeitersparnis beim Laden.
x 60 St.