Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Ortungsgerät MD 12

Ortungsgerät MD 12
ORTGER-MD12

Art.-Nr. 5709300800

EAN 4052703202522

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Ortungsgerät MD 12

Art.-Nr. 5709300800
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
Digitales Lokalisierungsgerät zum Orten von Metall, Holz und elektrischen Leitungen

Leichtes Aufspüren


  • Schnelle Nutzung und keine Messfehler durch automatische Kalibrierung

  • Einfaches Orten von stromführenden und nicht stromführenden Leitungen

  • Eindeutige Bohrempfehlung durch dreifarbigen LED-Ring und punktgenauer Anzeige der Objektmitte mit der „Center Finder“-Skala

  • Gute Ablesbarkeit auch bei schlechten Lichtverhältnissen dank beleuchtetem Display

  • 3 Detektionsmodi: Trockenbau-Modus, Metall-Modus und Modus für spannungsführende Kabel

  • Hohe Ortungstiefe ermöglicht Auffinden von Objekten bis 120 mm Tiefe


Komfortable Nutzung


  • Bequeme Handhabung dank kompakter Größe und ergonomischem Design

  • Lange Batterielaufzeit mit Abschaltautomatik nach 5 Minuten Inaktivität
Anwendungsgebiet

Orten von Wasserleitungen

Orten von Armierungseisen

Orten von spannungsführenden und spannungslosen Leitungen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Das Ortungsgerät kann in verschiedenen Bereichen verwendet werden, um Eisenmetalle, Nichteisenmetalle, Holzunterkonstruktionen und spannungsführende Leitungen zu orten. Es ist daher ideal für Bau- und Renovierungsprojekte, Installationen und Wand- und Deckenmontagen.

Ortungstiefe max.

120 mm

Erfassungstiefe Stahl

120 mm

Erfassungstiefe Kupfer

80 mm

Erfassungstiefe stromführende Leitung

50 mm

Erfassungstiefe Holzunterkonstruktion

38 mm

Abschaltautomatik

5 min

Akku-/Batteriebezeichnung

9-V-Block; 6LR61; 6AM6

Akku-/Batterieanzahl

1 STK

Länge

200 mm

Breite

85 mm

Höhe

32 mm

Maximale Ortungstiefe 120 mm
Erfassungstiefe Stahl 120 mm
Erfassungstiefe Kupfer 80 mm
Erfassungstiefe stromführende Leitungen 50 mm
Erfassungstiefe Holzunterkonstruktionen 38 mm
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Batterie High Power

BATT-ALKALI-(E-BLOCK)-6LR61-9V

Batterie-Power für energieintensive Anwendungen