Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Laser Entfernungsmesser WDM 2-18

Laser Entfernungsmesser WDM 2-18
LASRENTFMESS-(WDM 2-18)

Art.-Nr. 5709300522
EAN 4056807486260
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
Handlicher, präziser Laser Entfernungsmesser zum Messen von Längen und Berechnungen von Flächen.

Einfaches und schnelles Arbeiten


Extrem leichtes und handliches Gerät



Hohe Robustheit


Großzügige Weichkomponente



Genaues Messen von Distanzen mit nur einer Person


Messbereich von 0,20 – 50 m



Sehr gute Lesbarkeit


Beleuchtetes 3-Zeilen Display



Funktionen


Fläche, Volumen, Dauermessung, Addition und Subtraktion



Lieferumfang


WDM2-18 Laser Entfernungsmesser, 2 x 1,5V AAA Batterien, Textil-Schuzttasche, Bedienungsanleitung auf CD, Quick Start, Sicherheitshinweisbuch

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Messbereich Länge max.

50 m

Akku-/Batterielebensdauer

Bis 10000 Messungen

Akku-/Batterieanzahl

2 STK

Akku-/Batterietyp

Alkali

Länge

116,5 mm

Breite

52 mm

Höhe

26 mm

Temperatureinsatzbereich min./max.

-10 bis 50 °C

Schutzart IP

IP 54

Messabweichung Länge (+/-)

+/- 1,5 mm

Laserklasse

2

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen