Laser-Entfernungsmesser WDM 9-24
Laser-Entfernungsmesser WDM 9-24
LASRENTFMESS-(WDM9-24)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Sehr genaue Messungen auch bei Sonneneinstrahlung
- Die eingebaute Farbkamera ermöglicht eine digitale Zielerfassung
- Anvisiertes Ziel kann mit 4-fach-Zoom mühelos vergrößert werden
Intuitive Bedienung und einfaches Ablesen aus jeder Position
- Grafische Menüführung des Farbdisplays mit Touchscreen ermöglicht ein einfaches Anwenden des Entfernungsmessers
- Dank des eingebauten Gyroskops dreht sich der Bildschirm in jede Richtung mit
- Zusätzliche seitliche Messtaste
Einfache Datenübertragung
- Direktes Übertragen an Word und Excel per Bluetooth V5.0 mit dem Smartphone, Tablet oder PC zur Vermeidung manueller Tastatureingaben und Übertragungsfehlern
- Kompatibel mit der Würth-WDM APP
Robustes, kompaktes und handliches Gerät
- Durch das verlängerte 50 mm-Endstück kann auch aus Schlitzen oder Ecken gemessen werden
- Befestigung auf 1/4 Zoll-Stativen ermöglicht indirekte Messungen auf hohe Entfernungen
Umfangreiche Messmöglichkeiten
- Durch den 360°-Neigungssensor ergeben sich weitere indirekte Messmöglichkeiten (Höhenmessung, Dachlängen- und Schrägenmessung) sowie digitale Wasserwaage
- Einzeldistanzmessung, Dauermessung, Min/Max-Messung, Fläche, Volumen, Raumwinkel, Dreiecksfläche, indirekte horizontale Distanz, Messung im Bild, Neigungsmessung, Pythagoras, Absteckfunktion, Timer, Addition, Subtraktion, Malerfunktion (Fläche mit Teilmessungen) Speicher, persönliche Favoriten, Fotofunktion, Gestensteuerung, 3D-ready
Lieferumfang
- Textilschutztasche
- Schnellanleitung
- USB-C-Ladekabel für PC oder Laptop
Messbereich Länge max. | 250 m |
Akku-/Batterieanzahl | 1 STK |
Akku-/Batterietyp | Lithium Polymer |
Länge | 154 mm |
Breite | 68 mm |
Höhe | 26 mm |
Temperatureinsatzbereich min./max. | 10 bis 50 °C |
Schutzart IP | IP 65 |
Messabweichung Länge (+/-) | +/- 1 mm |
Laserklasse | 2 |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente