Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Laser-Entfernungsmesser WDM 8-14

Laser-Entfernungsmesser WDM 8-14
LASRENTFMESS-(WDM 8-14)

Art.-Nr. 5709300515

EAN 4050641840516

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Laser-Entfernungsmesser WDM 8-14

Art.-Nr. 5709300515
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
Handlicher, hochpräziser Distanzmesser mit indirekten Messmöglichkeiten wie integrierter Wasserwaage

Schwierige Bedingungen, kein Problem


  • Die eingebaute Farbkamera zur digitalen Zielerfassung ermöglicht auch bei Sonneneinstrahlung sehr genaue Messungen

  • Ziel kann mit dem Zielsucher mit 4-fachem Zoom mühelos vergrößert werden

  • Gegen Staub und Spritzwasser geschützt dank der IP 54 Schutzart

  • Smarte Funktion, durch die einfache Verbindung über Bluetooth und der kostenlosen Würth App einfach Messwerte auf iPad oder iPhone übertragen

  • Nach der ISO 16331-1, der Norm für optische Messtechnik


Viele Messmöglichkeiten


  • 360°-Neigungssensor ermöglicht indirekte Messmöglichkeiten und die Funktion einer Wasserwaage

  • Minimum-/Maximummessung, Fläche/Volumen, Dreieck/Raumwinkel, Trapezmessung, Pythagoras, Tracking/Neigung, Höhenprofilmessung, Höhenprofilmessung, Absteckfunktion, Addition/Subtraktion, Taschenrechner


Lieferumfang


  • Gürteltasche

  • Schnellanleitung

  • 2 x 1,5 V AA-Batterien

  • Sicherheitshinweis
Hinweis

Der WDM 8-14 erfüllt die neue ISO Norm 1633-1

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Der Entfernungsmesser kann für verschiedene Messmöglichkeiten verwendet werden und ist daher die ideale Wahl für Messungen bei Bau-Projekten, Renovierungen, für die Haustechnik, im Landschaftsbau oder bei Vermessungen.

Messbereich Länge max.

200 m

Akku-/Batterielebensdauer

Bis 5000 Messungen

Akku-/Batterieanzahl

2 STK

Akku-/Batterietyp

Alkali

Länge

143 mm

Breite

58 mm

Höhe

29 mm

Temperatureinsatzbereich min./max.

-10 bis 50 °C

Schutzart IP

IP 54

Messabweichung Länge (+/-)

+/- 1 mm

Laserklasse

2

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kurbelstativ für Entfernungsmesser

STATIV-LT-KURBEL-WDM-1/4ZO