Laserempfänger Universal LRU 18
Universal-Laserempfänger LRU 18
LASREMPFAENG-(LRU 18)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Hohe Reichweite bis 400 m
- Höchste Ablesequalität durch LCD und zuschaltbare LED-Anzeige
- Ablesen auf der Vorder- und Rückseite des Empfängers möglich
- Regulierbares Akustiksignal
- Schutzart IP 67 (wasser- und staubdicht)
- Zwei starke Haltemagnete an der Oberseite ermöglichen eine Befestigung an metallischen Oberflächen
- Mit Batteriefüllstand-Anzeige
- Messlattenhalter und eine Batterie im Lieferumfang enthalten
Datenblätter(X)
Für Nivellierarbeiten im Innen-und Außenbereich
Empfangsbereich | 60 mm |
Anzeige | LED |
Schutzart IP | IP 67 |
Akku-/Batterielebensdauer | 50 Stunden |
Akku-/Batterietyp | AlMn |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -10 bis 50 °C |
Akku-/Batteriebezeichnung | Mignon AA |
Akku-/Batterieanzahl | 1 STK |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!