Rotationslaser RL5-14
Rotationslaser RL5-14
ROTNLASR-(RL5-14)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sehr hohe Genauigkeit, auch bei ungünstigen Wetterverhältnissen
Erfüllt die ISO 17123-6
Zeitersparnis
Automatische Selbstnivellierung in Sekundenschnelle
Mit Funkfernbedienung zum Steuern der Laserlinien
Vermeidung von Nivellierfehlern
Automatische Höhenüberwachung verhindert Nivellierfehler durch Wind, weichen Untergründen und Stöße gegen das Stativ
Kompletter Schutz gegen Schmutz und Wasser
Schutzklasse IP67
Inklusive Li-Ionen Akkupack
Durch Ladebuchse Wiederaufladen am Gerät möglich.
Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet
3 Jahre Gewährleistung
auf Herstellungs- und Materialfehler
Datenblätter(X)
- Höhenübertragungen
- Horizontales und vertikales Ausrichten
- Übertragen von rechten Winkeln
- Übertragung von Lotpunkten vom Boden aus
- Überwachung des Aushubes von Baugruben
- Einmessen von Schnurgerüsten
- Ausrichtung von Schalungen
- Abhängen von Decken
- Stellen von Zwischenwänden
Laserklasse | 2 |
Reichweite | 600 m |
Messgenauigkeit (pro Länge) | 0.75 mm/10m |
Selbstnivellierungsbereich (+/-) | 6 Grad |
Schutzart IP | IP 67 |
Akku-/Batterietyp | Li-lon |
Akku-/Batterieanzahl | 1 STK |
Lagertemperatur min./max. | -20 bis 70 °C |
Einsatztemperatur min. | -20 °C |
Lagertemperatur min. | -20 °C |
Einsatztemperatur max. | 50 °C |
Verpackungseinheit
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Aufbau unserer Artikelnummer
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBBVVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Information zur Preisanzeige
Preis pro Verpackungseinheit (VE):Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Menge
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!