Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Rotationslaser RL1-18

Rotationslaser RL1-18
ROTNLASR-(RL1-18)

Art.-Nr. 5709300301
EAN 4056807260983
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
Speziell für den Aussenbereich konzipiert. Äusserst robust, langlebig und einfach in der Bedienung. Das mit Glasfaser verstärkte Komposite-Gehäuse macht den RL1-18 zu einem absoluten Baustellengerät.

Für horizontale Arbeiten im Aussen- und Innenbereich



Manuelle Neigungsfunktion in einer Achse möglich



Höchste Rotationsgeschwindigkeit von 2000 UpM


  • Der rotierende Strahl wird zu einer präzisen Linie an der Wand


Scan Modus für erhöhte Sichtbarkeit unter ungünstigen Bedingungen



Automatische Höhenüberwachung


  • Verhindert Nivellierfehler durch Wind, weichen Untergründen und Stössen gegen das Stativ


Zeitersparnis


  • Automatische Selbstnivellierung in Sekundenschnelle


Schutzklasse IP 55


  • Staubgeschützt, Schutz gegen Strahlwasser


Batterielebensdauer 30 H (Li-Ionen Akku)


  • Durch Ladebuchse Wiederaufladen am Gerät möglich
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Höhenübertragungen, Horizontales Ausrichten im Innen- und Außenbereich, Überwachung des Aushubes von Baugruben, Abhängen von Decken.

Laserklasse

2

Reichweite

400 m

Messgenauigkeit (pro Länge)

0.75 mm/10m

Selbstnivellierungsbereich (+/-)

4 Grad

Schutzart IP

IP 55

Akku-/Batterietyp

Li-lon

Akku-/Batterieanzahl

1 STK

Lagertemperatur min./max.

-20 bis 70 °C

Einsatztemperatur min.

-10 °C

Lagertemperatur min.

-20 °C

Einsatztemperatur max.

45 °C

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Teleskop-Nivellierlatte

PEILSTAB-LT-F.MESSLATTE

Nivellier-Messhilfe aus Aluminium mit Millimeter-Einteilung
x 1 St.
Alu-Kurbelstativ

STATIV-LT-ALU-(L95-269CM)

Hochwertiges Aluminium-Kurbel-Stativ für den Innen- und Außenbereich
x 1 St.
Laserempfänger Universal LRU 18

LASREMPFAENG-(LRU 18)

Universalempfänger für rote und grüne Rotations- und Linienlaser
x 1 St.