Punkt-Linienlaser PLL 18

Punkt-Linienlaser PLL 18
PKTLINLASR-PLL18

Art.-Nr. 5709300222

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Punkt-Linienlaser PLL 18

Art.-Nr. 5709300222
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
Selbstnivellierender Punkt-Linenlaser für den Innen- und Außenbereich mit sehr gut sichtbaren roten Laserlinien und -punkten.

Hervorragende Sichtbarkeit der Laserlinien und Laserpunkte


  • Die großen Austrittsöffnungen des Lasers sorgen für besonders lange Linien.

  • Feine, aber starke Linien


Zeitersparnis


Sekundenschnelle Selbstnivellierung



Einfache Ein-Tastenbedienung


Mit einer Taste können alle Linien schnell und einfach zu- und abgeschaltet werden.



Über größere Distanzen einsetzbar


Kann mit dem Handempfänger LRU 18 auch über größere Distanzen nivelliert werden.



Für Lotfunktionen und Raumtrennungen geeignet


Durch 4 Laserpunkte, welche auf 90°Grad abgestimmt sind, können Lotfunktionen, sowie Raumtrennungen vorgenommen werden.



Nivellierüberwachung


Bei Überschreitung des Selbstnivellierbereiches fangen die Linien an zu blinken. Nivellierfehler sind dadurch ausgeschlossen.



Flexible Befestigung


  • Mit der optional erhältlichen Universal-Wandhalterung WM 1 kann der Laser an Deckenprofilen sowie auf 1/4 und 5/8 Zoll Stativen befestigt werden.

  • Ein starkes Magnetsystem des mitgelieferten PLL-A Adapters hält den Laser mühelos auf Flächen aus Stahl.


Ökologisch und ökonomisch


  • Mit dem Li-Ion Batteriepack ist ein gleichzeitiges Laden und Arbeiten möglich.

  • Es können auch Alkaline Batterien verwenden werden (Batteriehalter im Lieferumfang enthalten).

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Laserklasse

2

Selbstnivellierungsbereich (+/-)

4 Grad

Arbeitstemperatur min.

-10 °C

Arbeitstemperatur max.

50 °C

Länge

120 mm

Breite

65 mm

Höhe

100 mm

Schutzart IP

IP 54

Akku-/Batteriebezeichnung

Li-Ion

Reichweite mit Empfänger

80 m

Reichweite ohne Empfänger

25 m

Messgenauigkeit (pro Länge)

2 mm/10m

Punkt-Linienlaser PLL 18 inklusive:

1 x
Zieltafel

ZIELTAFEL-ROT-F.LASER

Beschreibung: Laser
Menge: 1 x
1 x
Batteriehalter

BATTHALT-CLL181/PLL18/CLG18

Beschreibung: Zum Einsatz der Laser CLL 18, CLLG 18 und PLL 18 mit AA-Batterien.
Menge: 1 x
1 x
Universalhalterung PLL-A

HALT-LT-UNI-(PLL-A)-(F.PLL 18)

Beschreibung: Hochwertige, magnetische Halterung für die Befestigung des Punkt-Linienlaser PLL 18 an der Wandhalterung WM 1.
Menge: 1 x
1 x
Akku für CLL 18, CLLG 18 und PLL 18

LO-ION-AKKUPACK-F.CLL18-CLG18-PLL18

Beschreibung: Hochwertiger Lithium-Ionen-Akku für Kreuz-Linienlaser CLL 18 und CLLG 18 sowie Punktlaser PLL 18.
Menge: 1 x
1 x
Ladekabel für CLL 18, CLLG 18 und PLL 18

LADEGER-LT-CLL/PLL/CLG18

Beschreibung: Hochwertiges Ladekabel für Kreuz-Linienlaser CLL 18 und CLLG 18 sowie Punktlaser PLL 18.
Menge: 1 x
1 x
Kunststofftasche für CLL 18, CLLG 18 und PLL 18

KSTTASH-LT-F.CLL18/PLL18/CLG18

Beschreibung: Hochwertiges Tasche für Kreuz-Linienlaser CLL 18 und CLLG 18 sowie Punktlaser PLL 18.
Menge: 1 x
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
Ergänzendes Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Alu-Kurbelstativ

STATIV-LT-ALU-(L95-269CM)

Hochwertiges Aluminium-Kurbel-Stativ für den Innen- und Außenbereich
x 1 St.
Laserempfänger Universal LRU 18

LASREMPFAENG-(LRU 18)

Universalempfänger für rote und grüne Rotations- und Linienlaser.
x 1 St.
Wandhalterung WM 1

HALT-LT-WM1

Universelle Halterung für die Laser CLL 18, CLLG18 und PLL 18.
x 1 St.