Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Multi-Linienlaser MLLG 18

Multi-Linienlaser MLLG 18
LINLASR-MULTI-MLLG18

Art.-Nr. 5709300110
EAN 4056807241166
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
Hochwertiger, elektronischer, selbstnivellierender Linienlaser mit sehr gut sichtbaren, grünen Laserlinien. Inklusive einer Lasersichtbrille und einem Akku
  • Enorme Zeitersparnis und höchste Genauigkeit durch die sekundenschnelle, elektronische Selbstnivellierung

  • Hohe Sichtbarkeit der Linien durch Verwendung von grünen Laserlinien, die auch bei hellen Lichtverhältnissen gut erkennbar sind

  • Hohe Flexibilität durch einzeln schaltbare Linien wie durchgehende 360°-Linie in der Horizontalen sowie Vertikalen oder 4 x 90°-Linien in der Vertikalen oder 90° Winkel auf dem Boden

  • Für eine noch bessere Sichtbarkeit der Laserlinien ist eine Lasersichtbrille im Lieferumfang enthalten

  • Unterbrechungsfreies Arbeiten dank der langen Akkulaufzeit des Lithium-Ionen Akkupack

  • Robustes Gehäuse mit Schutzart IP55, das vor Staub und Strahlwasser schützt

  • Kein Umlegen des Geräts notwendig, egal ob für horizontale oder vertikale Anwendungen

  • In Kombination mit einem separat erhältlichen Handempfänger ist bei hellen Lichtverhältnissen auch ein Einsatz über größere Entfernungen kein Problem
Hinweis

Für den Innen- und Außenbereich geeignet

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Der Multi-Linienlaser kann in verschiedenen Anwendungsbereichen eingesetzt werden, bei allen Nivellier- und Lotarbeiten im Innen- und Außenbereich, wie Fliesenlegen, Trockenbau, Schrank- oder Regalmontage oder Innenausbau. Durch den Einsatz des Universal-Empfängers können Nivellierarbeiten im Außenbereich bis 80 m durchgeführt werden.

Laserklasse

2M

Messgenauigkeit Nivellierung (+/- pro Länge)

1 mm/10m

Selbstnivellierungsbereich (+/-)

4 Grad

Reichweite ohne Empfänger

50 m

Reichweite mit Empfänger

80 m

Temperatureinsatzbereich min.

-10 °C

Temperatureinsatzbereich max.

45 °C

Länge

215 mm

Breite

150 mm

Höhe

156 mm

Schutzart IP

IP 55

Akku-/Batterietyp

Li-lon

Multi-Linienlaser MLLG 18 inklusive:
1 x
Zieltafel Grün

ZIELTAFEL-GRUEN

Beschreibung: Grün reflektierende Zieltafel mit Magnet für Multi-Linienlaser.
Menge: 1 x
1 x
Akku für MLLG 18

AKKU-LT-LIION-F.MLG18

Menge: 1 x
1 x
Ladegerät für Linienlaser MLL12

LADEGER-LT-(F.MLL12)

Menge: 1 x
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Teleskop-Nivellierlatte

PEILSTAB-LT-F.MESSLATTE

Nivellier-Messhilfe aus Aluminium mit Millimeter-Einteilung
x 1 St.
Alu-Kurbelstativ

STATIV-LT-ALU-(L95-269CM)

Hochwertiges Aluminium-Kurbel-Stativ für den Innen- und Außenbereich
x 1 St.
Laserempfänger Universal LRU 18

LASREMPFAENG-(LRU 18)

Universalempfänger für rote und grüne Rotations- und Linienlaser
x 1 St.
Kunststofftasche

KSTTASH-LT-RLDN22-MLL18

Für Multi-Linienlaser
x 1 St.