Kreuz-Linienlaser CLL 18
Kreuz-Linienlaser CLL 18
KRZLINLASR-CLL18
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hervorragende Sichtbarkeit der Laserlinien
- Die großen Austrittsöffnungen des Lasers sorgen für besonders lange Linien.
- Feine, aber starke Linien
Zeitersparnis
Sekundenschnelle Selbstnivellierung
Einfache Ein-Tastenbedienung
Mit einer Taste können alle Linien schnell und einfach zu- und abgeschaltet werden.
Über größere Distanzen einsetzbar
Kann mit dem Handempfänger LRU 22 auch über größere Distanzen nivelliert werden.
Nivellierüberwachung
Bei Überschreitung des Selbstnivellierbereiches fangen die Linien an zu blinken. Nivellierfehler sind dadurch ausgeschlossen.
Flexible Befestigung
- Mit der optional erhältlichen Universal-Wandhalterung WM 1 kann der Laser an Deckenprofilen sowie auf 1/4 und 5/8 Zoll Stativen befestigt werden.
- Ein starkes Magnetsystem des mitgelieferten CLL-A Adapters hält den Laser mühelos auf Flächen aus Stahl.
Ökologisch und ökonomisch
- Mit dem Li-Ion Batteriepack ist ein gleichzeitiges Laden und Arbeiten möglich.
- Es können auch Alkaline Batterien verwenden werden (Batteriehalter im Lieferumfang enthalten).
Datenblätter(X)
Laserklasse | 2 |
Messgenauigkeit Nivellierung (+/- pro Länge) | 2 mm/10m |
Selbstnivellierungsbereich (+/-) | 4 Grad |
Reichweite ohne Empfänger | 25 m |
Reichweite mit Empfänger | 80 m |
Temperatureinsatzbereich min. | -10 °C |
Temperatureinsatzbereich max. | 50 °C |
Länge | 115 mm |
Breite | 65 mm |
Höhe | 100 mm |
Schutzart IP | IP 54 |
Akku-/Batterietyp | Li-lon |
Akku-/Batterielebensdauer | Bis 44 Stunden |
Verpackungseinheit
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Aufbau unserer Artikelnummer
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBBVVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Information zur Preisanzeige
Preis pro Verpackungseinheit (VE):Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Menge
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!