Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kernbohrgerät DS 350

Kernbohrgerät DS 350
KERNBOGER-EL-(DS 350)
MASTER

Art.-Nr. 570911603
EAN 4065233147256
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
Diamant-Kernbohrmaschine für ständergeführte Nass- und Trockenbohrungen in Beton, armierten Beton und Mauerwerk
  • Der bedienerfreundliche Schutz- und Tragebügel führt zu einem komfortablen Transport und guten Maschinenschutz

  • Perfekter Arbeitsfortschritt bei allen zugelassenen Bohrgrößen dank dem starken Motor mit 3-Ganggetriebe und mehrfarbiger LED-Belastungsanzeige

  • Durch Softstart-Funktion wird die Drehzahl für 10 Sekunden halbiert, was das Anbohren von Untergründen deutlich erleichtert

  • Gewährleistung der Persönlichen Sicherheit durch den integrierten PRCD-S-Schutzschalter

  • Permanente Sichtkontrolle über die Wasserversorgung beim Nassbohren dank dem mitgelieferten Schlauchstück mit Wasserdurchflussanzeige

  • Längere Lebensdauer durch elektronischen Motorüberlastungsschutz, da bei Überlastung die Drehzahl des Motors sechsmal elektronisch vermindert wird

  • Durch die pulsierende Leistungsverminderung und optischer Warnung durch die LEDs wird der Bediener gewarnt. Danach schaltet sich die Maschine zum Schutz des Motors automatisch aus. Die Maschine kann im Gegensatz zu einem Thermoschutz aber sofort wieder eingeschaltet werden

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Ständergeführtes Nassbohren in armiertem und nichtarmierten Beton sowohl an Decken, Wänden und Böden

  • Ständergeführtes Trockenbohren in Ziegel, Lochziegel, Klinkersteine, Kalksandstein und Gasbeton sowohl an Decken, Wänden und Böden

  • Durchbrüche für Hausanschlüsse

  • Durchführungen für Rohre, Kabel und Leitungen

  • Belüftungsöffnungen und Perforationsbohrungen

Nennspannung

230 V/AC

Leistungsaufnahme

3200 W

Leerlaufdrehzahl 1. Gang max.

385 U/min

Leerlaufdrehzahl 2. Gang max.

818 U/min

Leerlaufdrehzahl 3. Gang max.

1195 U/min

Bohrdurchmesser 1. Gang nass min./max.

160-350 mm

Bohrdurchmesser 2. Gang nass min./max.

80-160 mm

Bohrdurchmesser 3. Gang nass min./max.

25-80 mm

Länge

580 mm

Breite

165 mm

Höhe

185 mm

Maschinengewicht

13,5 kg

Kabellänge

3,75 m

Kernbohrgerät DS 350 inklusive:
1 x
Schraubenschlüssel

MAULSCHLUESSEL-KERNBOHRMASCHINE-DS-SW 22

Beschreibung:
22 mm
Menge: 1 x
1 x
Schlauchstück

SCHLSTK-(F.KERNBOMA-DS)-L30CM

Menge: 1 x
1 x
Schraubenschlüssel

MAULSCHLUESSEL-KERNBOHRMASCHINE-DS-SW 38

Beschreibung:
38 mm
Menge: 1 x
1 x
Schraubenschlüssel

MAULSCHLUESSEL-KERNBOHRMASCHINE-DS-SW 41

Beschreibung:
41 mm
Menge: 1 x
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
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bohrständer DS Comfort

BOSTAEND-(DS-COMFORT)

Komfortabler Bohrständer für Diamant-Kernbohrmaschinen DS 180 und DS 350
x 1 St.
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Wasserdruckbehälter für Diamant-Kernbohrtechnik

DSPRGER-WASSER-6BAR-10LTR

x 1 St.
Drehmomentverstärker für DS 350

DRHMOMVRSTK-KBT

Drehmomentverstärker mit 3:1 Übersetzung für kraftsparendes Arbeiten mit der Kernbohrmaschine DS 350
x 1 St.
Bohrständer DS Compact

BOSTAEND-(DS-COMPACT)

Kompakter Bohrständer für Diamant-Kernbohrmaschinen DS 180
x 1 St.
Vakuumsatz inkl. Dichtungsgummi

VASET-(F.DIGU-DS COMFORT)-2TLG

x 1 St.
Wassersammelring

WASAMLRG-KBT-D321MM

Universeller Wassersammelring zur Aufnahme von Bohrschlamm beim Kernbohren
x 1 St.
Ersatzgummikappe für Bohrständer DS Compact

ERSAGULIP-KBT-WASAMMRG-D321MM

x 1 St.
Vakuumpumpe VP 800 für die Befestigung der Kernbohrständer in Verbindung mit dem jeweiligen optionalen Vakuumsatz

VAPUMP-EL-KBT-VP800

MASTER
x 1 St.
Spannstütze für die Diamant-Kernbohrmaschinen

SPNSTUETZ-KBT

Geeignet für das Einspannen der Kernbohrauffangwanne sowie Bohrständer Comfort und Compact
x 1 St.