Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Absaugvorrichtung BSA 50

Absaugvorrichtung BSA 50
ABSAUGVORRICHT-BSA50-F.BOHAM

Art.-Nr. 5708203100
EAN 4050641919656
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
Ermöglicht ein nahezu staubfreies Arbeiten.

Maximale Flexibilität


Schnelle Anpassung für Rechts- und Linkshänder Anwendungen.



Beweglicher Winkel-Schlauchanschluss


Einfache und schnelle Verbindung mit allen gängigen Schläuchen.



Sehr gute Stabilität


Mit robuster Teleskop-Alu-Führungsschiene für präzises und gleichmäßiges Arbeiten.



Komfortables Arbeiten gewährleistet


Mit Bohrtiefenanschlag, zudem saubere Arbeitsoberflächen dank des nicht abfärbenden Gummis.

Hinweis

Kompatibel zu allen Bohrhämmern mit einem Spindelhalsdurchmesser von 50 mm.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Geeignet für Bohrerlänge min./max.

50-230 mm

Geeignet für Bohrerdurchmesser min./max.

4-16 mm

Geeignet für Lochsägendurchmesser

Bis 82 mm

Gewicht

520 g

Gewicht mit Adapter

635 g

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Adapter

ADAPT-F.ISS-UNI

Zur Verbindung der Saugschläuche für ISS 35, 35-S, 45-M und 55-S mit der neuen ISS Reihe 30-L, 30-L automatic, 40-m automatic und 50-L automatic
x 1 St.
Saugschlauch clipsbar für ISS- und TSS-Serie

SAUGSCHL-(F.NTS-ISS)-NW35-L3M