Handkreissäge HKS 65-E POWER
HNDKRSAE-EL-HKS 65-E POWER
MASTER
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ergonomische Bauform
Schneller Arbeitsfortschritt
Dank der Konstantelektronik bleibt die Drehzahl auch unter Last konstant.
Regelbare Drehzahl
Drehzahlvorwahl zur Abstimmung auf jeden Arbeitsfall.
Schonung des Anwenders und des Motors
Sanftanlauf
Absaugvorrichtung
In Verbindung mit einem Würth Industriestaubsauger entsteht kaum Sägestaub im Arbeitsumfeld.
Erhältlich im Flottenmanagement ORSYfleet
2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden
Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
Datenblätter(X)
Zertifikate/Dokumente(X)
Nennspannung | 230 V/AC |
Frequenz min./max. | 50 / 60 Hz |
Schutzklasse | Schutzklasse II / Schutzisolierung |
Leistungsaufnahme | 1800 W |
Leerlaufdrehzahl min./max. | 2300-5000 U/min |
Drehzahl bei Nennlast min./max. | 1400-4000 U/min |
Geeignet für Bohrungsdurchmesser | 30 mm |
Sägeblattdurchmesser max. | 190 mm |
Gehrungswinkel min./max. | 0-45 Grad |
Schnitttiefe bei 90 Grad max. | 65 mm |
Schnitttiefe bei 45 Grad max. | 48 mm |
Grundplattenlänge x Grundplattenbreite | 327 x 203 mm |
Maschinengewicht | 5,2 kg |
Kabellänge | 4 m |
Verpackungseinheit
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.Aufbau unserer Artikelnummer
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBBInformation zur Preisanzeige
Preis pro Verpackungseinheit (VE):Menge
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!