Säbelsäge SBS 1100-E

Säbelsäge SBS 1100-E
SAEBELSAE-EL-(SBS1100-E)
MASTER

Art.-Nr. 57065401

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Säbelsäge SBS 1100-E

Art.-Nr. 57065401
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
1.100 Watt starke und präzise Säbelsäge für den Einsatz in Holz und Metall.

Gefühlvolles Ansägen und materialgerechtes Arbeiten


Gasgebeschalter



Schutz von Anwender und Maschine


Falls das Sägeblatt blockiert, verhindert die Sicherheitskupplung Schäden an der Maschine sowie Verletzungen beim Anwender.



Werkzeugloser und schneller Sägeblattwechsel


Sägeblatt-Schnellwechselaufnahme



Hohe Lebensdauer


Hubstange mit Spezialabdichtungen schützt das Getriebe gegen Staub und erhöht somit die Lebensdauer der Maschine.



Exakte Schnitte


Präzise Lagerung der Hubstange gewährt dem Sägeblatt wenig Spiel

Erhältlich im Flottenmanagement ORSYfleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Nennspannung min./max.

220 / 230 V/AC

Frequenz min./max.

50 / 60 Hz

Schutzklasse

Schutzklasse II / Schutzisolierung

Leistungsaufnahme

1100 W

Leistungsabgabe

550 W

Leerlaufhubzahl min./max.

0-3000 U/min(rpm)

Hublänge

19 mm

Werkzeugaufnahme

Schnellwechselaufnahme

Maschinengewicht

3,2 kg

Kabellänge

4 m

Säbelsäge SBS 1100-E inklusive:

5 x
Säbelsägeblatt Metall

SSB-MET-5STK-150X(1,8-2,6)

Beschreibung: Zum Sägen von Blechen, Buntmetall, Stahl, Aluminium
Menge: 5 x
1 x
Koffer für Säbelsäge SBS 1100-E

KOFFR-LEER-(SBS1100-E)

Menge: 1 x