Multischneider EMS 450-SL Power

Elektro-Multischneider EMS 450-SL POWER
MULTISHND-EL-(EMS 450-SL)-POWER

Art.-Nr. 57061021

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Multischneider EMS 450-SL Power

Art.-Nr. 57061021
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
Sehr kräftiger, vibrationsarmer 450 Watt Multischneider mit innovativer Starlock Max Werkzeugaufnahme für eine bessere Drehmomentübertragung.

Schneller und werkzeugloser Zubehörwechsel


Quick-In Schnellspannsystem



Universelle Kompatibilität


Starlock Max Werkzeugaufnahme ist passend für alle bestehenden Starlock Zubehöre.



Höchster Arbeitskomfort


Antivibrationssystem sorgt für deutlich weniger spürbare Vibrationen.



Optimale Anpassung an die jeweilige Anwendung


Stufenlose Drehzahlregulierung



Optimale Konstanz unter Last


Tachogenerator



Schneller Arbeitsfortschritt


Großer Oszilationshub von 4,0° sorgt für schnelle Abtragung und schnellen Schnitt.

Erhältlich im Flottenmanagement ORSYfleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2  |  3

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Nennspannung

220 V/AC

Leistungsaufnahme

450 W

Leistungsabgabe

250 W

Leerlaufschwingzahl min./max.

10000-19500 1/min

Oszillationshub

4.0 Grad

Abtriebart

Starlock

Werkzeugaufnahme

Starlock Max

Maschinengewicht

1600 g

Kabellänge

5 m

Schutzklasse

Schutzklasse II / Schutzisolierung

WEEE (Rücknahme gebrauchter Elektrogeräte)

06

Multischneider EMS 450-SL Power inklusive:

1 x
System-Koffer 8.4.2

SYSKOFFR-8.4.2.

Beschreibung: Ideal für die variable Lagerung von klein Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
Menge: 1 x
1 x
Koffereinlage Multischneider EMS

KOFFREINLG-MULTISHND-(UNIVERSAL EMS)

Beschreibung: Universal Koffereinlage für Multischneider EMS 350-SL Compact und EMS 450-SL Power
Menge: 1 x
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
Erforderliches Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Sägen-Set Starlock

ZB-STARTERSET-MULTISHND-STARLOCK-5TLG

Das Starter-Set mit Starlock Sägeblättern in der praktischen Aufbewahrungsbox zum Bearbeiten unterschiedlichster Materialien auf der Baustelle.
x 1 St.
Sägen-Set Starlock Max

ZB-STARTSET-MULTISHND-STARLOCK-MAX-3TLG

Das Starter-Set mit Starlock Max Sägeblättern in der praktischen Aufbewahrungsbox zum Bearbeiten unterschiedlichster Materialien auf der Baustelle.