Multischneider EMS 350-SL COMPACT

Elektro-Multischneider EMS 350-SL COMPACT
MULTISHND-EL-EMS 350-SL COMPACT
MASTER

Art.-Nr. 57061011

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Multischneider EMS 350-SL COMPACT

Art.-Nr. 57061011
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
Sehr kompakter, vibrationsarmer 350 Watt Multischneider mit innovativer Starlock Plus Werkzeugaufnahme für eine bessere Drehmomentübertragung.

Starlock Plus Werkzeugaufnahme


Die innovative Starlock Plus Aufnahme sorgt für eine bessere Drehmomentübertragung. Kompatibel zu allen Starlock und Starlock Plus Zubehören.



Elektronische Drehzahlregelung


Bestmöglich geregelt mit Tachogenerator-Elektronik für einen kontinuierlichen Arbeitsfortschritt selbst bei anspruchsvollen Anwendungen.



Antivibrationssystem bietet höchsten Arbeitskomfort


Das entkoppelte Motorgehäuse sorgt für sehr niedrige Vibrations- und Geräuschwerte.



Schneller und werkzeugloser Sägeblattwechsel


Komfortables Schnellspannsystem



Staubfreies Arbeiten sowie eine überragende Anwendungsvielfalt


Zubehörset inklusive Absaugvorrichtung

Erhältlich im Flottenmanagement ORSYfleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2  |  3

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Nennspannung

220 V/AC

Frequenz min./max.

50 / 60 Hz

Leistungsaufnahme

350 W

Leistungsabgabe

190 W

Leerlaufschwingzahl min./max.

10000-19500 1/min

Oszillationshub

3.4 Grad

Werkzeugaufnahme

Starlock Plus

Maschinengewicht

1,4 kg

Kabellänge

5 m

Schutzklasse

Schutzklasse II / Schutzisolierung

WEEE (Rücknahme gebrauchter Elektrogeräte)

06

Ergänzendes Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Starlock Sägeblatt Doppelzahn
Starlock Sägeblatt Doppelzahn ZB-SAEGEBLATT-SL-STARLOCK-D32MMX50MM
Art.-Nr. 0696121110
Beschreibung: Für saubere und ausrissfreie Trenn- und Tauchschnitte
Starlock Sägeblatt Doppelzahn
Starlock Sägeblatt Doppelzahn ZB-SAEGEBLATT-SL-STARLOCK-D65MMX40MM
Art.-Nr. 0696121111
Beschreibung: Für saubere und ausrissfreie Trenn- und Tauchschnitte
Starlock Dreikantschleifteller
Starlock Dreikantschleifteller SHLFTE-3KT-KLETT-STARLOCK-90MM
Art.-Nr. 0696121150
Beschreibung: Schleifteller mit besonders weichen Ecken für angenehmeres Arbeiten
Starlock Profilschleifteller
Starlock Profilschleifteller ZB-PROFILSCHLEIFTELLER-KLETT-STARLOCK
Art.-Nr. 0696121151
Beschreibung: Der Handlaufprofi zum Schleifen von Rundungen, Stäben und allen konvexen Profilen.
Starlock Hartmetallsägeblatt Einzelzahn
Starlock Hartmetallsägeblatt Einzelzahn ZB-SAEGEBLATT-SG-STARLOCK-32MMX40MM
Art.-Nr. 0696121220
Beschreibung: Das Hochleistungssägeblatt für extreme Anwendungen, hohe Schnittleistung und lange Lebensdauer. Für Trenn- und Tauchschnitte in Metall.
Starlock Hartmetallraspel
Starlock Hartmetallraspel ZB-RASPEL-SG-STARLOCK-TROPFENFORM-D70MM
Art.-Nr. 0696121320
Beschreibung: Der 3 in 1 Fliesenprofi zum Austrennen von Wand- und Bodenfliesen und Abschleifen von Fliesenmörtel beim Tausch von Fliesen.
Starlock Diamant-Segmentsägeblatt Longlife
Starlock Diamant-Segmentsägeblatt Longlife ZB-FUGENBLATT-SG-STARLOCK-DIA-D85MM
Art.-Nr. 0696121330
Beschreibung: Zum Austrennen des Fugenmörtels bei schadhaften Fliesen- und Mörtelfugen und zum Schneiden von Fliesen bis Ritzhärte 6, Fiberglas und verstärkten Kunststoffen. Ideal in Ecken und an Kanten.
Starlock Spachtel
Starlock Spachtel SPACHT-MULTISHND-STARLOCK-HCS-52MMX38MM
Art.-Nr. 0696121340
Beschreibung: Zum Erneuern von Silikonfugen und Entfernen von Teppichkleber und Farbresten
Starlock Sägeblatt Einzelzahn
Starlock Sägeblatt Einzelzahn ZB-SAEGEBLATT-SG-STARLOCK-32MMX50MM
Art.-Nr. 0696121410
Beschreibung: Der Alleskönner auf der Baustelle für grobe Trenn- und Tauchschnitte
Starlock Sägeblatt Einzelzahn
Starlock Sägeblatt Einzelzahn ZB-SAEGEBLATT-SG-STARLOCK-65MMX40MM
Art.-Nr. 0696121411
Beschreibung: Der Alleskönner auf der Baustelle für grobe Trenn- und Tauchschnitte
Starlock Segmentsägeblatt
Starlock Segmentsägeblatt ZB-SEAGEBLATT-SG-STARLOCK-D85MM
Art.-Nr. 0696121412
Beschreibung: Ideal für Tauchschnitte, hervorragend für Arbeiten in Ecken und zum Setzen von Türrahmen