Powerpack 18 V M-CUBE® mit Ladegerät und 2 Akkus

Powerpack M-CUBE 18 Volt
POWERPACK-(2X4,0AH-6A)-M-CUBE
MASTER

Art.-Nr. 5704402000

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Powerpack 18 V M-CUBE® mit Ladegerät und 2 Akkus

Art.-Nr. 5704402000
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
Praktisches Bundle, dass kompakte, kraftvolle und ausdauernde 18 Volt Li-Ion Akkus für den professionellen und universellen Einsatz mit dem passenden Ladegerät vereint
  • Je zwei leistungsstarke und robuste Akkus mit einem Ladegerät im Karton

  • Geringes Gewicht, hohe Leistung und kein Memory-Effekt des Akkus

  • Hohe Lebensdauer und optimale Leistungsausschöpfung

  • Intelligentes Batteriemanagement mit kontinuierlicher Einzelzellenüberwachung

  • Das robuste Gehäuse mit Softkomponenten schützt den Akku vor Sturzschäden und minimiert das Risiko von Kratzern auf empfindlichen Oberflächen

  • LED-Ladestandsanzeige zur kontinuierlichen Überwachung der noch zur Verfügung stehenden Akkukapazität

  • Kompatibel zu allen 18V M-CUBE® Akku-Systemprodukten

Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Nennspannung

18 V/DC

Akkuanzahl/-kapazität

2 x 4 Ah

Ladestrom max.

6 A

Kabellänge

1,5 m

Akku-/Batteriegewicht

1340 g

Powerpack 18 V M-CUBE® mit Ladegerät und 2 Akkus inklusive:

2 x
Akku Li-Ion 18 V BASIC M-CUBE®

AKKU-LIION-(18V/4,0AH-(M-CUBE)-BASIC)

MASTER
Beschreibung:
4 Ah
Kompakter, kraftvoller und ausdauernder 18 Volt Li-Ion Akku für den professionellen und universellen Einsatz mit den neuen Würth Akku-Geräten.
Menge: 2 x
1 x
Ladegerät ALG 18 V M-CUBE®

LADEGER-(ALG 18/6 FAST)

MASTER
Beschreibung:
ALG 18/6 FAST
Zum Aufladen von Li-Ion 18 V M-CUBE® BASIC Akkus
Menge: 1 x