Powerpack 18 V M-CUBE mit Ladegerät und 2 Akkus
Powerpack M-CUBE 18 Volt
POWERPACK-(2X2,0AH-4A)-M-CUBE
Art.-Nr. 5704401000
EAN 4062856742967
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Je zwei leistungsstarke und robuste Akkus mit einem Ladegerät im Karton
- Geringes Gewicht, hohe Leistung und kein Memory-Effekt des Akkus
- Hohe Lebensdauer und optimale Leistungsausschöpfung
- Intelligentes Batteriemanagement mit kontinuierlicher Einzelzellenüberwachung
- Das robuste Gehäuse mit Softkomponenten schützt den Akku vor Sturzschäden und minimiert das Risiko von Kratzern auf empfindlichen Oberflächen
- LED-Ladestandsanzeige zur kontinuierlichen Überwachung der noch zur Verfügung stehenden Akkukapazität
- Kompatibel zu allen 18V M-CUBE Akku-Systemprodukten
Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet
3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten.
Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
Datenblätter(X)
Nennspannung | 18 V/DC |
Akkuanzahl/-kapazität | 2 x 2 Ah |
Ladestrom max. | 4 A |
Kabellänge | 1,5 m |
Akku-/Batteriegewicht | 900 g |