Powerpack LI-CV 18 V mit Ladegerät und 2 x Akkus

Powerpack LI-CV 18 Volt
MA-AKKU-SET-POWERPACK-LI-CV-18V-2X5AH

Art.-Nr. 5703500250

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Powerpack LI-CV 18 V mit Ladegerät und 2 x Akkus

Art.-Nr. 5703500250
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
Je zwei leistungsstarke und robuste Akkus mit einem Ladegerät im Karton.

Geringes Gewicht, hohe Leistung und kein Memory-Effekt des Akkus


Lithium-Ionen-Technologie



Kontinuierliche Überwachung der Akku-Kapazität


Ladezustandsanzeige am Akku



Kompatibel zu aktuellen 18V Akku-Systemprodukten

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Nennspannung

18 V/DC

Akkuanzahl/-kapazität

2 x 5 Ah

Ladestrom max.

6 A

Kabellänge

1,6 m

Akku-/Batteriegewicht

623 g

Powerpack LI-CV 18 V mit Ladegerät und 2 x Akkus inklusive:

1 x
Schnellladegerät AL 30-CV-LI

LADEGER-(AL30-CV-LI)

Beschreibung: Passendes Ladegerät für 18 V Li-Ionen-Systemakkus (CV)
Menge: 1 x
2 x
Akku LI-CV-18 V

AKKU-LI-CV-18V/5,0AH

MASTER
Beschreibung:
5 Ah
Leistungsstarke und robuste Akkupacks
Menge: 2 x