Powerpack LI-CV 18 V mit Ladegerät und 2 x Akkus
Powerpack LI-CV 18 Volt
MA-AKKU-SET-POWERPACK-LI-CV-18V-2X2AH
MASTER
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Geringes Gewicht, hohe Leistung und kein Memory-Effekt des Akkus
Lithium-Ionen-Technologie
Kontinuierliche Überwachung der Akku-Kapazität
Ladezustandsanzeige am Akku
Kompatibel zu aktuellen 18V Akku-Systemprodukten
Datenblätter(X)
Nennspannung | 18 V/DC |
Akkuanzahl/-kapazität | 2 x 2 Ah |
Ladestrom max. | 2 A |
Kabellänge | 1,5 m |
Akku-/Batteriegewicht | 380 g |