Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Akku-Bohrschrauber ABS 18 COMPACT M-CUBE - BOSHRBR-AKKU-(ABS 18 COMPACT)-2X4,0AH
Akku-Bohrschrauber ABS 18 COMPACT M-CUBE - BOSHRBR-AKKU-(ABS 18 COMPACT)-2X4,0AH

Klicken, um 360° Bild zu öffnen

Akku-Bohrschrauber ABS 18 COMPACT M-CUBE - BOSHRBR-AKKU-(ABS 18 COMPACT)-2X4,0AH Akku-Bohrschrauber ABS 18 COMPACT M-CUBE - BOSHRBR-AKKU-(ABS 18 COMPACT)-2X4,0AH Akku-Bohrschrauber ABS 18 COMPACT M-CUBE - BOSHRBR-AKKU-(ABS 18 COMPACT)-2X4,0AH Akku-Bohrschrauber ABS 18 COMPACT M-CUBE - BOSHRBR-AKKU-(ABS 18 COMPACT)-2X4,0AH Akku-Bohrschrauber ABS 18 COMPACT M-CUBE - BOSHRBR-AKKU-(ABS 18 COMPACT)-2X4,0AH Akku-Bohrschrauber ABS 18 COMPACT M-CUBE - BOSHRBR-AKKU-(ABS 18 COMPACT)-2X4,0AH Akku-Bohrschrauber ABS 18 COMPACT M-CUBE - BOSHRBR-AKKU-(ABS 18 COMPACT)-2X4,0AH
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/O9-VOjk6Er4

Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/k-r80ZlYv8o

Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/Awaw6xpHRvQ

Akku-Bohrschrauber ABS 18 COMPACT M-CUBE - BOSHRBR-AKKU-(ABS 18 COMPACT)-2X4,0AH - 1
Akku-Bohrschrauber ABS 18 COMPACT M-CUBE - BOSHRBR-AKKU-(ABS 18 COMPACT)-2X4,0AH - 2
Akku-Bohrschrauber ABS 18 COMPACT M-CUBE - BOSHRBR-AKKU-(ABS 18 COMPACT)-2X4,0AH - 3
Akku-Bohrschrauber ABS 18 COMPACT M-CUBE - BOSHRBR-AKKU-(ABS 18 COMPACT)-2X4,0AH - 4
Akku-Bohrschrauber ABS 18 COMPACT M-CUBE - BOSHRBR-AKKU-(ABS 18 COMPACT)-2X4,0AH - 5
Akku-Bohrschrauber ABS 18 COMPACT M-CUBE - BOSHRBR-AKKU-(ABS 18 COMPACT)-2X4,0AH - 6
Akku-Bohrschrauber ABS 18 COMPACT M-CUBE - BOSHRBR-AKKU-(ABS 18 COMPACT)-2X4,0AH - 7
Akku-Bohrschrauber ABS 18 COMPACT M-CUBE - BOSHRBR-AKKU-(ABS 18 COMPACT)-2X4,0AH - 8
Akku-Bohrschrauber ABS 18 COMPACT M-CUBE - BOSHRBR-AKKU-(ABS 18 COMPACT)-2X4,0AH - 9

Akku-Bohrschrauber ABS 18 COMPACT M-CUBE

Akku-Bohrschrauber ABS 18 COMPACT
BOSHRBR-AKKU-(ABS 18 COMPACT)-2X4,0AH
MASTER M-CUBE

Art.-Nr. 57018002
EAN 4056807632162
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
Kompakter, kraftvoller, bürstenloser Akku-Bohrschrauber für mittelschwere Schraub- und Bohrarbeiten, der von Würth nach den Anforderungen von Handwerkern entwickelt wurde

Kontinuierliche Überwachung des Motors


Die elektronische Motorschutzfunktion schaltet den Motor bei Blockieren, Überlastung und Überhitzung vorzeitig aus.



Hohe Lebensdauer des Motors


Effizienter, wartungsarmer, bürstenloser EC-Motor mit Kraftreserven. Hält auch unter Last eine stabilere Drehzahlkurve.



Maximale Standzeit und geringer Verschleiß


  • 13 mm Röhm Metallbohrfutter mit gelöteten Hartmetallspannbacken

  • Elektronischer Signalschalter


Gut ausgeleuchteter Arbeitsbereich


LED-Leuchte am Akkusockel



Angenehmes, ermüdungsarmes Arbeiten


Sehr kompakte und ergonomische Bauform mit geringem Gewicht

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nennspannung

18 V/DC

Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang min./max.

0-600 / 0-1900 U/min

Drehmoment hart/weich max.

60 / 34 Nm

Bohrfutterspannweite min./max.

1,5-13 mm

Lieferumfang

Mit 2 x 4,0 Ah Akkus; mit weiterem Zubehör

Akku-/Batterieanzahl

2 STK

Akku-/Batteriekapazität

4 Ah

Bohrdurchmesser in Stahl max.

13 mm

Bohrdurchmesser in Holz max.

40 mm

Empfohlener Bohrdurchmesser in Metall max.

13 mm

Schraubendurchmesser max.

10 mm

Länge

180 mm

Höhe

250 mm

Maschinengewicht mit Akku

1,9 kg

Akku-Bohrschrauber ABS 18 COMPACT M-CUBE inklusive:
1 x
System-Koffer 8.4.2

SYSKOFFR-8.4.2.

Beschreibung: Ideal für die variable Lagerung von klein Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
Menge: 1 x
2 x
Akku Li-Ion 18 V BASIC M-CUBE

AKKU-LIION-18V/4,0AH-(M-CUBE)-BASIC

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Beschreibung:
4 Ah
Kompakter, kraftvoller und ausdauernder 18 Volt Li-Ion Akku für den professionellen und universellen Einsatz mit den neuen Würth Akku-Geräten
Menge: 2 x
1 x
Ladegerät ALG 18V M-CUBE

LADEGER-(ALG 18/4 BASIC)

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Beschreibung:
ALG 18/4 BASIC
Passend für Li-Ion 18V BASIC M-CUBE Akkus
Menge: 1 x
1 x
Koffereinlage für MASTER/M-CUBE Maschinen

KOFFREINLG-(ABS 18 COMPACT)-462,5X322X95

Beschreibung: Passende Einlage, um Ihre Würth MASTER bzw. M-CUBE Maschine ordentlich und sicher zu verstauen.
Menge: 1 x
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Spiralbohrer HSS DIN 338 SMART STEP

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D6,0MM

ZEBRA SMART STEP
Der High-Performance Bohrer mit einzigartiger SMART STEP-Technologie (ab Ø 2,5 mm) für hochpräzise, kreisrunde Bohrungen bei handgeführtem Einsatz in Stahl bis 1.000 N/mm2, Aluminium, Kunststoff, NE-Metalle, Hart- und Weichholz.
x 5 St.
Präzisions-Holzspiralbohrer HSCo für Hartholz, Holz und Kunststoffe

BO-SPRL-HO-HSCO-P-D8,0MM

ZEBRA
Der Hartholzprofi für optimale Zentrierung und Spanabfuhr
x 5 St.
Kombigewindebohrer HSCo Multi Performance

MGBO-KOMBI-HSCO-MULTI-PERFORMANCE-M6

ZEBRA
Der Premium-Kombigewindebohrer für präzises Bohren, Gewindeschneiden und Ansenken/Entgraten in einem einzigen Arbeitsgang, erstmals auch für dickere Werkstücke mit einer Materialstärke von bis zu 2xD und nahezu alle Werkstoffen, wie z.B. konventionellen Stählen, Edelstählen (z.B. V2A, V4A), Titan, hitzebeständigen und hochfesten Stähle bis 1.200 N/mm² Festigkeit und Gusswerkstoffen. Auch für Nichteisenmetalle, wie z.B. Aluminium, Aluminiumlegierungen, Bronze und Kunststoffen geeignet.
x 1 St.
Spiralstufenbohrer HSS Multi Performance TiAIN

BO-STUF-SPRL-HSS-MULTI-PERFM-(D6-30MM)

ZEBRA
Multi Performance-Stufenbohrer der neuesten Generation mit TiAlN-Beschichtung für höchste Standzeiten, signifikant schnelleres Bohren mit ruhigem Lauf sowie stark reduzierter Gratbildung bei der Bearbeitung von nahezu allen dünnwandigen Werkstoffen, wie z.B. konventionellem Stahl bis 1300 N/mm2 Festigkeit, Edelstahl, Aluminium, Gusseisen, Messing, Bronze, Holz und Kunststoffen.
x 1 St.
Schutzbrille Cetus®X-treme

SHTZBRIL-(CETUS-X-TREME)-KLAR

CETUS
Optimaler Schutz in sportlichem Design
x 1 St.