18 V Kofferset ABH + ABS COMPACT

ABH/ABS 18 COMPACT 2 in 1 Kofferset 18 Volt
MA-SET-(ABH/ABS 18 COMPACT)-(M.LOGO JUB)

Art.-Nr. 5701491002

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

18 V Kofferset ABH + ABS COMPACT

Art.-Nr. 5701491002

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zwei M-CUBE® Akku-Maschinen in einem Koffer mit leistungsfähigen M-CUBE® Akkus und Schnellladegerät
  • Akku-Bohrschrauber ABS 18 COMPACT und Akku-Bohrhammer ABH 18 COMPACT zusammen mit 2 x 5 Ah Akkus und Schnellladegerät im ORSY® Systemkoffer 8.4.3

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

18 V Kofferset ABH + ABS COMPACT inklusive:

1 x
System-Koffer 8.4.3

SYSKOFFR-8.4.3

SYSTEMKOFFER
Beschreibung: Ideal für die variable Lagerung von Kleinteilen, Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
Menge: 1 x
Koffereinlage für MASTER Maschinen
1 x
Koffereinlage für MASTER Maschinen

KOFFREINLG-(ABS/ASS+ABH)-(8.4.3)

Beschreibung: Passende Einlage, um Ihre Würth MASTER Maschine ordentlich und sicher zu verstauen.
Menge: 1 x
1 x
Akku-Bohrhammer ABH 18 COMPACT M-CUBE®

BOHAM-AKKU-(ABH 18 COMPACT)-KARTON

MASTER
Beschreibung: Kompakter, kraftvoller, bürstenloser Akku-Bohrhammer für mittelschwere Bohr- und leichte Meißelarbeiten, der von Würth nach den Anforderungen von Handwerkern entwickelt wurde
Menge: 1 x
1 x
Akku-Bohrschrauber ABS 18 COMPACT M-CUBE®

BOSHRBR-AKKU-(ABS 18 COMPACT)-KARTON

MASTER
Beschreibung: Kompakter, kraftvoller, bürstenloser Akku-Bohrschrauber für mittelschwere Schraub- und Bohrarbeiten, der von Würth nach den Anforderungen von Handwerkern entwickelt wurde
Menge: 1 x
2 x
Akku Li-Ion 18 V BASIC M-CUBE®

AKKU-(18V/5,0AH-(M-CUBE)-BASIC)

MASTER
Beschreibung:
5 Ah
Kompakter, kraftvoller und ausdauernder 18 Volt Li-Ion Akku für den professionellen und universellen Einsatz mit den neuen Würth Akku-Geräten.
Menge: 2 x
1 x
Ladegerät ALG 18 V M-CUBE®

LADEGER-(ALG 18/6 FAST)

MASTER
Beschreibung:
ALG 18/6 FAST
Zum Aufladen von Li-Ion 18 V M-CUBE® BASIC Akkus
Menge: 1 x

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preis und Bildanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen