Akku-Nass- und Trockensauger ANTS 18-36 L M-CUBE
Akku-Nass- und Trockensauger ANTS 36 L
SAUGR-NASS/TRO-AKKU-(ANTS 36 L)-KARTON
MASTER M-CUBE
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung




Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Staubklasse L-Zertifizierung mit garantiertem Staubabscheidegrad von 99 % gemäß EN 60335-2-69
- Zubehörteile am Gerät verstaut und immer griffbereit durch integrierte Aufbewahrung der Düsen und Muffen mit Schnellverbindungen sowie flexible Schlauchaufbewahrung
- Optimal für den Einsatz auf Baustellen dank robustem Behälter mit Bumper und stabilen Metallrollen, halbautomatischer Filterabreinigung für konstante Saugleistung und lange Filterstandzeiten
- Antistatisch vorbereitet durch den antistatischen Saugschlauch mit einer Länge von 3 m zur Ableitung statischer Aufladungen
- Hohe Saugleistung besonders an Orten ohne Stromanschluss
- 40 Minuten Laufzeit im ECO Modus mit zwei 5 Ah Akkus
- Kompakte Abmessungen und leichtes Gewicht für einfachen Transport und platzsparendes Verstauen, ideal für den mobilen Einsatz
- Kompatibel mit den Zubehören der ISS-Reihe
Beim Trockensaugen muss immer ein Staubbeutel und ein Flachfaltenfilter verwendet werden.
Nicht ohne Filtersystem saugen, da sonst der Saugmotor beschädigt wird und eine Gesundheitsgefährdung durch erhöhten Feinstaubausstoß erfolgt.
Beim Nasssaugen ist ein PES-Flachfaltenfilter zu verwenden.
Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet
3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten.
Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogStaubklasse | L |
Luftstrom | 34 l/s |
Unterdruck | 146 mbar |
Behälterinhalt | 22 l |
Nennweite | 35 mm |
Maschinengewicht | 8800 g |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
SAUGSCHL-F.NTS-ISS-(EL-LTND)-NW35-L4M
KRUMR-F.NTS-ISS-2K-(EL-LEITEND)-NW35
Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt