Akku-Bohrhammer ABH 18 COMPACT M-CUBE
Akku-Bohrhammer ABH 18 COMPACT-1
BOHAM-AKKU-(ABH 18 COMPACT)-KARTON
MASTER M-CUBE
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung




Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Sehr kompakte und ergonomische Bauform sorgt für ein angenehmes, ermüdungsarmes Arbeiten
- Effizienter, wartungsarmer, bürstenloser EC-Motor mit Kraftreserven und hoher Lebensdauer
- Kontinuierliche Überwachung des Motors, da bei Überlasten oder Blockieren die elektronische Motorschutzfunktion den Motor vorzeitig ausschaltet
- Schnelle Anpassung an die jeweilige Anwendung, da durch den Funktionswahlschalter zwischen Hammerbohren & Bohren einfach und schnell umgeschaltet werden kann
- Die SDS-plus Aufnahme lässt sich schnell, einfach und werkzeuglos durch das mitgelieferte Schnellspannbohrfutter ersetzen
- Durch die optional erhältliche Staubabsaugung gewährleisten Sie staubarmes Arbeiten

Drahtloses Gerätemanagement
- In Verbindung mit einem W-CONNECT Akku mit W-CONNECT Modul wird die Standortbestimmung ermöglicht. Das Modul ist nicht im Lieferumfang enthalten.
- Lokalisierung: der letzte bekannte Standort der Maschine kann über die ORSYonline App abgerufen werden.
Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet
✔ WÜRTH M-CUBE-Akku-System
✘ CV-Akku-System
3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten.
Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
Nennspannung | 18 V/DC |
Akkuanzahl/-kapazität | 0 x 0 Ah |
Leerlaufdrehzahl min./max. | 0-1400 1/min |
Schlagzahl min./max. | 0-5500 1/min |
Schlagenergie | 2.4 J |
Werkzeugaufnahme | Schnellwechselaufnahme |
Lieferumfang | Ohne Akkus; mit Schnellwechselbohrfutter |
Empfohlener Bohrdurchmesser in Beton min./max. | 6-18 mm |
Bohrdurchmesser in Beton max. | 26 mm |
Bohrdurchmesser in Stahl max. | 13 mm |
Length | 320 mm |
Höhe | 220 mm |