Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Akku-Laubbläser ALB 18 COMPACT M-CUBE

Akku-Laubbläser ALB 18 COMPACT
LAUBBLAES-AKKU-(ALB 18 COMPACT)
MASTER M-CUBE

Art.-Nr. 5701431000
EAN 4099618482212
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
Leistungsstarkes und leises Akku-Blasgerät zum schnellen Entfernen von Laub und Schmutz
  • Effizienter Brushless-Motor für hohe Leistung und lange Akkulaufzeit

  • Präzise Steuerung der Blaskraft

  • Konstante Blasleistung im Dauerbetrieb dank arretierbarem Gasgebeschalter

  • Schlankes, gut ausbalanciertes Design mit gummiertem Griffbereich für ermüdungsfreies Arbeiten

  • Gepolsterter Schultergurt für eine ergonomische Arbeitsposition

  • Robustes, leicht abnehmbares Blasrohr mit Metallschutzring

  • Platzsparende Aufbewahrung durch praktische Aufhängeöse

  • Geräuscharm durch Akkubetrieb, ideal für lärmsensible Bereiche

  • Effektive Reinigung mit einem Luftdurchfluss von 12200 l/min durch die Runddüse

  • Angenehm leiser Betrieb mit einem Schalldruckpegel von 97 dB

  • Niedrige Vibrationen von 1.3 m/s² für komfortables Arbeiten

  • Einfaches Handling dank einem Maschinengewicht von nur 2.24 kg ohne Akku und 2.9 kg mit Akku

3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten.


Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nennspannung

18 V/DC

Luftdurchfluss (Runddüse)

12200 l/min

Vibration

2.5 m/s²

Schalldruckpegel

97 dB

Maschinengewicht ohne Akku

2.24 kg

Maschinengewicht mit Akku

2.9 kg

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schutzbrille Cetus®X-treme

SHTZBRIL-(CETUS-X-TREME)-KLAR

CETUS
Optimaler Schutz in sportlichem Design
x 1 St.
Vollsichtbrille FS100

VLSICHTBRIL-FS100-EN166

Kompaktes Design mit geringem Gewicht
Kapselgehörschutz WNA 100 mit guter Dämmleistung und höhenverstellbarem Kopfbügel

KAPGEHOERSHTZ-(WNA 100)

x 1 St.
Lederhandschuh W-70

SHTZHNDSHH-LEDER-W70-GR10

Sehr robuster Ganzjahres-Handschuh aus Rindvollleder mit hoher Schutzwirkung durch zusätzlichen Puls- und Handknöchelschutz
x 3 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen