Akku-Bohrschrauber ABS 18 COMPACT M-CUBE
Akku-Bohrschrauber ABS 18 COMPACT-1
BOSHRBR-AKKU-(ABS 18 COMPACT)-KRTN
MASTER M-CUBE
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung





Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Kontinuierliche Überwachung des Motors und vorzeitiges Ausschalten des Motors bei Blockieren, Überlastung und Überhitzung
- Effizienter, wartungsarmer und bürstenloser EC-Motor mit hoher Lebensdauer
- Integrierte LED-Leuchten zur direkten Ausleuchtung des Arbeitsbereiches
- Kaum Ermüdungserscheinungen beim Arbeiten dank leichter und kompakter Bauweise
- Das 13 mm Metallbohrfutter mit gelöteten Hartmetallspannbacken bietet maximale Standzeit und geringen Verschleiß. Die extra harten Spannbacken greifen kräftig in den Schaft der Bohrer
- Elektronischer Signalschalter für präzises und komfortables Arbeiten

Drahtloses Gerätemanagement
- In Verbindung mit einem W-CONNECT Akku mit W-CONNECT Modul wird die Standortbestimmung ermöglicht. Das Modul ist nicht im Lieferumfang enthalten.
- Lokalisierung: der letzte bekannte Standort der Maschine kann über die ORSYonline App abgerufen werden.
Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet
✔ WÜRTH M-CUBE-Akku-System
✘ CV-Akku-System
3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten.
Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
Nennspannung | 18 V/DC |
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang min./max. | 0-600 / 0-1900 U/min |
Drehmoment hart/weich max. | 60 / 34 Nm |
Bohrfutterspannweite min./max. | 1,5-13 mm |
Lieferumfang | ohne Akkus |
Akku-/Batterieanzahl | 0 STK |
Akku-/Batteriekapazität | 0 Ah |
Bohrdurchmesser in Stahl max. | 13 mm |
Schraubendurchmesser max. | 10 mm |
Length | 175 mm |
Höhe | 200 mm |
Maschinengewicht mit Akku | 1.9 kg |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (4)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt