Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Akku-Bohrschrauber ABS 18 SUBCOMPACT M-CUBE Limited Edition

Akku-Bohrschrauber ABS 18 SUBCOMPACT EDITION
BOSHRBR-AKKU-(ABS 18 SUBCOMPACT)-EM24
MASTER M-CUBE

Art.-Nr. 5701426003
EAN 4099618397745
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
Sehr kompakter und kraftvoller Akku-Bohrschrauber mit M-CLICK Schnellwechselsystem für leichte und mittelschwere Schraub- und Bohrarbeiten in der Limited Edition
  • Würth M-CLICK Bohrspindel für einen schnellen und werkzeuglosen Wechsel der verschiedenen Bohr- und Schraubaufsätze aus dem M-CLICK und M-CLICK+ System, dadurch flexibel und vielseitig einsetzbar

  • Spindel mit ¼“ Innensechskant ermöglicht das Einsetzen von C 6.3 und E 6.3 Bits ohne die Verwendung eines Bohrfutters

  • Angenehmes, ermüdungsarmes Arbeiten dank der kompakten und ergonomischen Bauform gepaart mit sehr geringem Gewicht

  • Gewindebuchse links und rechts am Gerätefuß für das optionale Anbringen von Zubehören wie z. B. Gürtelhaken oder Bithalter

  • Effizienter und bürstenloser Motor mit Überlastschutzfunktion

  • Die LED-Leuchte am Akkusockel sorgt für einen gut ausgeleuchteten Arbeitsbereich


Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet



✔ WÜRTH M-CUBE-Akku-System



✘ CV-Akku-System

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

2 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nennspannung

18 V/DC

Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang min./max.

0-450 / 0-1700 U/min

Drehmoment hart/weich max.

50 / 25 Nm

Bohrfutterspannweite min./max.

1-13 mm

Bohrfutteraufnahme

M-CLICK

Akku-/Batterieanzahl

2 STK

Akku-/Batteriekapazität

2 Ah

Bohrdurchmesser in Stahl max.

13 mm

Länge

124 mm

Höhe

200 mm

Maschinengewicht mit Akku

1,1 kg

Akku-Bohrschrauber ABS 18 SUBCOMPACT M-CUBE Limited Edition inklusive:
1 x
System-Koffer 8.4.2

SYSKOFFR-8.4.2.

Beschreibung: Ideal für die variable Lagerung von klein Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
Menge: 1 x
1 x
Akku-Bohrschrauber ABS 18 SUBCOMPACT M-CUBE

BOSHRBR-AKKU-(ABS 18 SUBCOMPT)-(O.AKKU)

MASTER M-CUBE
Beschreibung: Sehr kompakter und kraftvoller Akku-Bohrschrauber mit M-CLICK Schnellwechselsystem für leichte und mittelschwere Schraub- und Bohrarbeiten
Menge: 1 x
2 x
Akku Li-Ion 18 V BASIC M-CUBE

AKKU-LIION-18V/2,0AH-(M-CUBE)-BASIC

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Beschreibung: Kompakter, kraftvoller und ausdauernder 18 Volt Li-Ion Akku für den professionellen und universellen Einsatz mit den neuen Würth Akku-Geräten
Menge: 2 x
1 x
Ladegerät ALG 18V M-CUBE

LADEGER-(ALG 18/4 BASIC)

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Beschreibung: Passend für Li-Ion 18V BASIC M-CUBE Akkus
Menge: 1 x
1 x
Bithalter BHM-1/4 Zoll M-CLICK

HALT-BIT-(M-CLICK)-1/4ZO-MAGN

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Beschreibung: Magnetischer Bithalter mit M-CLICK Schnellwechselsystem für den flexiblen Einsatz mit Würth Akku-Bohrschraubern, die über eine M-CLICK Bohrspindel verfügen
Menge: 1 x
Winkelvorsatz M-CLICK+ WV-90
1 x
Winkelvorsatz M-CLICK+ WV-90

WNKLVORSA-(M-CLICK+)

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Beschreibung: Um 90° abgewinkelter Aufsatz mit M-CLICK+ Schnellwechselsystem für den flexiblen Einsatz mit Würth Akku-Bohrschraubern, die über eine M-CLICK oder M-CLICK+ Bohrspindel verfügen
Menge: 1 x
M-CLICK Exzentervorsatz EV-11
1 x
M-CLICK Exzentervorsatz EV-11

EXZVORSA-(M-CLICK)-1/4ZO

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Beschreibung: Exzentervorsatz mit geringem Eckmaß und M-CLICK Schnellwechselsystem für den flexiblen Einsatz mit Würth Akku-Bohrschraubern, die über eine M-CLICK Bohrspindel verfügen
Menge: 1 x
1 x
Koffereinlage für MASTER/M-CUBE Maschinen

KOFFREINLG-(ABS 18 SUBCOMPACT)-8.4.2

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Beschreibung: Passende Einlage, um Ihre Würth MASTER bzw. M-CUBE Maschine ordentlich und sicher zu verstauen.
Menge: 1 x
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Akku Li-Ion 18 Volt M-CUBE W-CONNECT

AKKU-(18V/5,0AH-(M-CUBE)-W-CONNECT)

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Der leistungsstärkste, am schnellsten aufladbare und langlebigste Akku innerhalb der M-CUBE Familie. Der kompakte, kraftvolle und ausdauernde 18 Volt Li-Ion Akku ist ideal für den professionellen und universellen Einsatz.
x 1 St.
Ladegerät ALG 18V M-CUBE

LADEGER-(ALG 18/6 FAST)

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Passend für Li-Ion 18V BASIC M-CUBE Akkus
x 1 St.
Schnellspannbohrfutter BF-13 M-CLICK

SHNLSPNBOFTR-(M-CLICK)-(1-13 MM)

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Schnellspannbohrfutter mit M-CLICK Schnellwechselsystem für den flexiblen Einsatz mit Würth Akku-Bohrschraubern die über eine M-CLICK Bohrspindel verfügen
x 1 St.
Lochsägenadapter BMLA-A4/A2 M-CLICK+

LOSAEADAPT-(M-CLICK+)-A4/A2-(14-152MM)

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Schnellwechselaufnahme für Lochsägen mit M-CLICK+ Schnellwechselsystem für den flexiblen Einsatz mit Würth Akku-Bohrschraubern, die über eine M-CLICK oder M-CLICK+ Bohrspindel verfügen