Akku-Bohrschrauber ABS 18 SUBCOMPACT M-CUBE
Akku-Bohrschrauber ABS 18 SUBCOMPACT
BOSHRBR-AKKU-(ABS 18 SUBCOMPT)-2X2AH
MASTER M-CUBE
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung




Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Würth M-CLICK Bohrspindel für schnellen und werkzeuglosen Wechsel der Bohr- und Schraubaufsätze aus dem M-CLICK und M-CLICK+ System, dadurch flexibel und vielseitig einsetzbar
- Spindel mit ¼“ Innensechskant ermöglicht das Einsetzen von C 6.3 und E 6.3 Bits ohne die Verwendung eines Bohrfutters
- Kaum Ermüdungserscheinungen beim Arbeiten dank leichter und kompakter Bauweise
- Gewindebuchse links und rechts am Gerätefuß für das optionale Anbringen von Zubehören wie z. B. Gürtelhaken oder Bithalter
- Effizienter und bürstenloser Motor mit Überlastschutzfunktion
- Integrierte LED-Leuchten zur direkten Ausleuchtung des Arbeitsbereiches



Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet
✔ WÜRTH M-CUBE-Akku-System
✘ CV-Akku-System
3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten.
Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
Nennspannung | 18 V/DC |
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang min./max. | 0-450 / 0-1700 U/min |
Drehmoment hart/weich max. | 50 / 25 Nm |
Bohrfutterspannweite min./max. | 1,5-13 mm |
Bohrfutteraufnahme | M-CLICK |
Lieferumfang | mit 2x2Ah Akkus, inkl. Bohrfutter |
Akku-/Batterieanzahl | 2 STK |
Akku-/Batteriekapazität | 2 Ah |
Bohrdurchmesser in Stahl max. | 13 mm |
Schraubendurchmesser max. | 8 mm |
Length | 124 mm |
Höhe | 200 mm |
Maschinengewicht mit Akku | 1.1 kg |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente
AKKU-LIION-18V/2,0AH-(M-CUBE)-BASIC
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRSHNLSPNBOFTR-(M-CLICK)-(1-13 MM)
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRKOFFREINLG-(ABS 18 SUBCOMPACT)-8.4.2
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRWenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt