Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Akku-Winkelschleifer AWS 18-125 E POWER+ M-CUBE

Akku-Winkelschleifer AWS 18-125 E POWER+
WNKLSHLF-AKKU-(AWS 18-125 E POWER+)

Art.-Nr. 5701424000

EAN 4065746530071

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Akku-Winkelschleifer AWS 18-125 E POWER+ M-CUBE

Art.-Nr. 5701424000

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kompakter, kraftvoller, bürstenloser Akku-Winkelschleifer für mittelschwere bis schwere Schrupp- und Trennarbeiten
  • Die kontinuierliche Überwachung des Motors schaltet den Motor bei Blockieren, Überlastung und Überhitzung vorzeitig aus

  • Zusätzlicher Schutz vor Spänen durch Abdeckgitter an den Lüftungsschlitzen

  • Effizienter, wartungsarmer und bürstenloser EC-Motor mit hoher Lebensdauer

  • Sicheres Arbeiten, da die elektronische Motorschutzfunktion den Motor bei Blockieren oder im Falle eines Sturzes vorzeitig ausschaltet

  • Schnelle Anpassung an verschiedene Anwendungen wird durch das werkzeuglose Schnellspannmutternsystem und die werkzeuglose Schutzhaubenverstellung ermöglicht, die eine schnelle und einfache Anpassung gewährleisten

  • Angenehmes, ermüdungsarmes Arbeiten durch die kompakte, ergonomische Bauform mit zusätzlichem Antivibrationshandgriff für noch mehr Komfort
  • Die 3-stufige Drehzahlregulierung (Drehzahlregulierung von 3500 bis 8600U/min) ermöglicht eine optimale Drehzahlanpassung an das zu bearbeitende Material


Drahtloses Gerätemanagement


  • In Verbindung mit einem W-CONNECT Akku mit W-CONNECT Modul wird die Standortbestimmung und die Anpassung verschiedener Leistungsparameter des Gerätes ermöglicht.

  • Parametrisierung: perfekte Abstimmung von Verbrauchsmaterial und Maschine, durch genaue Drehzahleinstellung über ORSYonline.

  • Lokalisierung: der letzte bekannte Standort der Maschine kann über die ORSYonline App abgerufen werden.


Erhältlich im Flottenmanagement ORSYfleet

3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten.


Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Gerät für mittelschwere bis schwere Schrupp- und Trennarbeiten. Optimal abgestimmt auf die Trenn- und Schruppscheiben aus unserem Sortiment.

Typbezeichnung

AWS 18-125 E POWER+

Nennspannung

18 V/DC

Leerlaufdrehzahl max.

8600 1/min

Trennscheibendurchmesser max.

125 mm

Maschinengewicht ohne Akku

2 kg

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Lamellenfächerschleifscheibe Edelstahl

LFSHLFSHB-ZK-GWB-GWOE-BO22,23-K40-D125

Zirkonkorund, speziell geeignet für die Bearbeitung von Edelstahl.
x 10 St.
Vulkanfiberscheibe CERALINE

VUFISHB-KK-K36-D125X22,23MM

Für hohe Abtragsleistung bei geringem Anpressdruck für Stahl, Edelstahl und Aluminium
x 25 St.
Stützteller mit Kühlrippen für Vulkanfiberscheiben

STUETZTE-VUFISHB-M.KUEHLRIPPEN-D125MM

Hohe Standzeit und perfektes Oberflächenergebnis.
x 1 St.
Trennscheibe SPEED für Stahl

TSHB-SP-BLAU-STAHL-GD-ST1,0-BO22,2-D125

Unsere Trennscheibe mit hoher Standzeit und höchster Schnittigkeit
x 25 St.
Trennscheibe SPEED für Edelstahl

TSHB-SP-GRUEN-A2-GD-ST1,0-BO22,2-D125MM

Unsere Trennscheibe mit hoher Standzeit und höchster Schnittigkeit
x 25 St.
Trennscheibe LONGLIFE & SPEED für Stahl

TSHB-LS-ST-GD-ST1.0-BO22,23-D125MM

Unsere Trennscheibe mit sehr hoher Standzeit und höchster Schnittigkeit
x 25 St.
Trennscheibe LONGLIFE & SPEED für Stahl und Edelstahl

TSHB-LS-ST/A2-GD-ST1,0-BO22,2-D125MM

Unsere Trennscheibe mit sehr hoher Standzeit und höchster Schnittigkeit
x 25 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
System-Koffer 8.4.3

SYSKOFFR-8.4.3

Ideal für die variable Lagerung von Kleinteilen, Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
x 1 St.
Trennschutzhaubenclip für Winkelschleifer

TRENNSHTZHAUBCLIP-F.WNKLSHLF

Zum Arbeiten mit gebundenen Trennscheiben
x 1 St.
Koffereinlage für MASTER/M-CUBE Maschinen

KOFFREINLG-(AWS 18 POWER+)-8.4.3

Passende Einlage, um Ihre Würth MASTER bzw. M-CUBE Maschine ordentlich und sicher zu verstauen.
x 1 St.
Schutzbrille Cetus®X-treme 65KB

SHTZBRIL-(CETUS-X-TREME)-65KB

Außergewöhnlicher Schutz in sportlichem Design
x 1 St.
Gehörschutzstöpsel x-100

GEHOERSHTZSTOEPSL-X100-50PAAR

Ergonomisch, konisch vorgeformte Einweg-Gehörschutzstöpsel für den Einsatz in extrem lärmbelasteter Umgebung
x 50 St.
Schutzhandschuh Driver Classic

SHTZHNDSHH-LEDER-DRIVER-CLASSIC-GR9

Hochwertiger Schutzhandschuh im Driver-Style komplett aus robustem, weichem Rindsvollleder
x 6 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen