Akku-Schlagschrauber ASS 18-1/4 Zoll COMPACT M-CUBE

Akku-Schlagschrauber ASS 18-1/4 Zoll COMPACT
SHLGSHRBR-AKKU-ASS 18-1/4ZO-COMPT-2X5AH
MASTER M-CUBE

Art.-Nr. 5701415004

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Akku-Schlagschrauber ASS 18-1/4 Zoll COMPACT M-CUBE

Art.-Nr. 5701415004
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
Leichter und kompakter Akku-Schlagschrauber mit ¼“ Bitaufnahme (E 6,3), der von Würth nach den Anforderungen von Handwerkern entwickelt wurde
  • Drei Geschwindigkeits-/Drehmomentstufen, sowie drei weitere einzustellende Modi auf den richtigen Schraubfall ermöglichen eine optimale Abstimmung auf eine Vielzahl von Anwendungen

  • Optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereiches dank dreifacher LED am Getriebekopf

  • Der bürstenlose Motor mit Überlastschutz ist wartungsarm, langlebig und leistungsstark

  • Ermüdungsarmes und anwenderschonendes Arbeiten dank der kompakten und leichten Bauform mit gummiertem Handgriff

  • Kein Rückschlag oder auswirkendes Drehmoment auf das Handgelenk

  • Die integrierte Schnellwechselaufnahme für ¼“ E 6,3 Bits ermöglicht einen schnellen und werkzeuglosen Bitwechsel


Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Empfohlene maximale Schraubengröße: M16 bei Innensechskant oder TX-Antrieb. Bei Außensechskantantrieb der Schrauber, maximal bis M8 (SW 13).



Schlagschrauber sind keine Drehmomentschrauber. Verbindungen, die ein bestimmtes Drehmoment erfodern, müssen nach dem Anziehen mit dem Schlagschrauber mit Hilfe eines Drehmomentmessgerätes überprüft werden.

Typbezeichnung

ASS 18-1/4" COMPACT

Leerlaufdrehzahl min./max.

0-3000 U/min

Schlagzahl min./max.

0-4000 U/min

Drehmoment bei hartem Schraubfall max.

295 Nm

Geeignet für Schraube

M5 - M16

Werkzeugaufnahme

1/4 Zoll Innensechskant

Länge

150 mm

Breite

65 mm

Höhe

250 mm

Maschinengewicht mit Akku

1,7 kg

Lieferumfang

Mit 2 x 5,0 Ah Akkus; ohne weiteres Zubehör

Akku-/Batterieanzahl

2 STK

Akku-/Batteriekapazität

5 Ah

Akku-Schlagschrauber ASS 18-1/4 Zoll COMPACT M-CUBE inklusive:

1 x
Koffereinlage für MASTER Maschinen

KOFFREINLG-(ASS18-1/4ZO COMPACT)-(8.4.2)

Beschreibung: Passende Einlage, um Ihre Würth MASTER Maschine ordentlich und sicher zu verstauen.
Menge: 1 x
1 x
System-Koffer 8.4.2

SYSKOFFR-8.4.2.

Beschreibung: Ideal für die variable Lagerung von klein Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
Menge: 1 x
2 x
Akku Li-Ion 18 V BASIC M-CUBE

AKKU-(18V/5,0AH-(M-CUBE)-BASIC)

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Beschreibung:
5 Ah
Kompakter, kraftvoller und ausdauernder 18 Volt Li-Ion Akku für den professionellen und universellen Einsatz mit den neuen Würth Akku-Geräten
Menge: 2 x
1 x
Ladegerät ALG 18 V M-CUBE

LADEGER-(ALG 18/6 FAST)

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Beschreibung:
ALG 18/6 FAST
Zum Aufladen von Li-Ion 18 V M-CUBE BASIC Akkus
Menge: 1 x
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
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz Satz

KFTSTESHSL-1/4ZO-SET-MAGN-L51MM-5TLG

Der 5-teilige Satz beinhaltet die gängigsten magnetischen Steckschlüsseleinsätze für die maschinelle Verarbeitung.
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
Zusatzartikel:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schutzbrille Cetus®X-treme 65KB

SHTZBRIL-(CETUS-X-TREME)-65KB

Außergewöhnlicher Schutz in sportlichem Design
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
Ersatzteile für dieses Produkt:

1 x
Akku Li-Ion 18 V BASIC M-CUBE

AKKU-LIION-(18V/2,0AH-(M-CUBE)-BASIC)

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Beschreibung: Kompakter, kraftvoller und ausdauernder 18 Volt Li-Ion Akku für den professionellen und universellen Einsatz mit den neuen Würth Akku-Geräten
Menge: 1 x
1 x
Akku Li-Ion 18 V BASIC M-CUBE

AKKU-LIION-(18V/4,0AH-(M-CUBE)-BASIC)

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Beschreibung: Kompakter, kraftvoller und ausdauernder 18 Volt Li-Ion Akku für den professionellen und universellen Einsatz mit den neuen Würth Akku-Geräten
Menge: 1 x
1 x
Ladegerät ALG 18 V M-CUBE

LADEGER-(ALG 18/4 BASIC)

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Beschreibung: Zum Aufladen von Li-Ion 18 V M-CUBE BASIC Akkus
Menge: 1 x