Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Akku-Bohrhammer ABH 18 BASIC - BOHAM-AKKU-(ABH 18 BASIC)-2X2,0AH
Akku-Bohrhammer ABH 18 BASIC - BOHAM-AKKU-(ABH 18 BASIC)-2X2,0AH

Klicken, um 360° Bild zu öffnen

Akku-Bohrhammer ABH 18 BASIC - BOHAM-AKKU-(ABH 18 BASIC)-2X2,0AH Akku-Bohrhammer ABH 18 BASIC - BOHAM-AKKU-(ABH 18 BASIC)-2X2,0AH Akku-Bohrhammer ABH 18 BASIC - BOHAM-AKKU-(ABH 18 BASIC)-2X2,0AH Akku-Bohrhammer ABH 18 BASIC - BOHAM-AKKU-(ABH 18 BASIC)-2X2,0AH Akku-Bohrhammer ABH 18 BASIC - BOHAM-AKKU-(ABH 18 BASIC)-2X2,0AH Akku-Bohrhammer ABH 18 BASIC - BOHAM-AKKU-(ABH 18 BASIC)-2X2,0AH Akku-Bohrhammer ABH 18 BASIC - BOHAM-AKKU-(ABH 18 BASIC)-2X2,0AH Akku-Bohrhammer ABH 18 BASIC - BOHAM-AKKU-(ABH 18 BASIC)-2X2,0AH
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/mQP6qbRUKBI

Akku-Bohrhammer ABH 18 BASIC - BOHAM-AKKU-(ABH 18 BASIC)-2X2,0AH - 1
Akku-Bohrhammer ABH 18 BASIC - BOHAM-AKKU-(ABH 18 BASIC)-2X2,0AH - 2
Akku-Bohrhammer ABH 18 BASIC - BOHAM-AKKU-(ABH 18 BASIC)-2X2,0AH - 3
Akku-Bohrhammer ABH 18 BASIC - BOHAM-AKKU-(ABH 18 BASIC)-2X2,0AH - 4
Akku-Bohrhammer ABH 18 BASIC - BOHAM-AKKU-(ABH 18 BASIC)-2X2,0AH - 5
Akku-Bohrhammer ABH 18 BASIC - BOHAM-AKKU-(ABH 18 BASIC)-2X2,0AH - 6
Akku-Bohrhammer ABH 18 BASIC - BOHAM-AKKU-(ABH 18 BASIC)-2X2,0AH - 7
Akku-Bohrhammer ABH 18 BASIC - BOHAM-AKKU-(ABH 18 BASIC)-2X2,0AH - 8
Akku-Bohrhammer ABH 18 BASIC - BOHAM-AKKU-(ABH 18 BASIC)-2X2,0AH - 9
Akku-Bohrhammer ABH 18 BASIC - BOHAM-AKKU-(ABH 18 BASIC)-2X2,0AH - 10

Akku-Bohrhammer ABH 18 BASIC

Akku-Bohrhammer ABH 18 BASIC
BOHAM-AKKU-(ABH 18 BASIC)-2X2,0AH

Art.-Nr. 5701414004

EAN 4061975284938

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Akku-Bohrhammer ABH 18 BASIC

Art.-Nr. 5701414004
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
Leichter und bürstenloser Akku-Bohrhammer für leichte Bohrarbeiten
  • Sehr kompakte und ergonomische Bauform sorgt für ein angenehmes, ermüdungsarmes Arbeiten

  • Effizienter, wartungsarmer, bürstenloser EC-Motor mit Kraftreserven und hohe Lebensdauer

  • Kontinuierliche Überwachung des Motors, da bei Überlasten oder Blockieren die elektronische Motorschutzfunktion den Motor vorzeitig ausschaltet

  • Schnelle Anpassung an die jeweilige Anwendung, da durch den Funktionswahlschalter zwischen Hammerbohren & Bohren einfach und schnell umgeschaltet werden kann

  • Robustes SDS-Plus Bohrfutter, deckt weitreichend die meisten Anwendungen ab und spannt SDS-Plus Werkzeuge sicher ein

  • Helle LED am Akkusockel für optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereiches

3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten.


Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Nennspannung

18 V/DC

Akkuanzahl/-kapazität

2 x 2 Ah

Leerlaufdrehzahl min./max.

0-1400 U/min

Schlagzahl min./max.

0-4800 U/min

Schlagenergie

2,0 J

Werkzeugaufnahme

Passend für SDS-plus

Maschinengewicht mit Akku

2,7 kg

Lieferumfang

Mit 2 x 2,0 Ah Akkus; ohne weiteres Zubehör

Empfohlener Bohrdurchmesser in Beton min./max.

4-12 mm

Bohrdurchmesser in Beton max.

20 mm

Bohrdurchmesser in Stahl max.

0 mm

Länge

285 mm

Höhe

210 mm

Akku-Bohrhammer ABH 18 BASIC inklusive:
1 x
System-Koffer 8.4.2

SYSKOFFR-8.4.2.

Beschreibung: Ideal für die variable Lagerung von Kleinteilen, Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
Menge: 1 x
2 x
Akku Li-Ion 18 V BASIC M-CUBE

AKKU-LIION-18V/2,0AH-(M-CUBE)-BASIC

Beschreibung:
2 Ah
Kompakter, kraftvoller und ausdauernder 18 Volt Li-Ion Akku für den professionellen und universellen Einsatz mit den neuen Würth Akku-Geräten
Menge: 2 x
1 x
Ladegerät ALG 18V M-CUBE

LADEGER-(ALG 18/4 BASIC)

Beschreibung:
ALG 18/4 BASIC
Das Ladegerät ALG 18V M-CUBE ist speziell für M-CUBE 18V Akkus konzipiert und bietet zuverlässige Leistung bei einer Eingangsspannung von 220-240 V/AC
Menge: 1 x
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Hammerbohrerkassette Plus Quadro-L Vario 7-teilig

BO-HAM-SORT-PLUS-Q-LV-7TLG

Problemlöser auf Armierung und harten Materialien mit symmetrischem 4-Schneiden-Kopf und kernverstärkter 4-spiraliger Vario-Förderwendel. Erhältlich in der ORSY® System-Kassette.
x 1 St.
Mehrzweckbohrer Multipack MFD-S Plus 8-teilig

BO-MEZW-SORT-MFDS-PLUS-(5-12)-8TLG

Bohrt nahezu jedes Material.
x 1 St.
Saugbohrer Plus D

SAUGBO-PLUS-D-D10-L270-AL150MM

Sehr schneller Hammerbohrer mit aggressivem 2-Schneiden-Kopf zum Bohren und Absaugen in einem Arbeitsgang
x 1 St.
Korbmaske CM 3000 V FFP2 NR D

ATEMSHTZMASK-CM3000-VENTIL-(FFP2-NR-D)

Perfekter Schutz bei angenehmem Tragekomfort durch spezielle, weiche Filtermaterialien
x 15 St.
Kapselgehörschutz WNA 200

KAPGEHOERSHTZ-(WNA 200)

Mit sehr guter Dämmleistung und höhenverstellbarem Kopfbügel
x 1 St.
Schutzhandschuh MultiFit Nitril

SHTZHNDSHH-SPEZ-MULTIFIT-NITRIL-GR9

Universell einsetzbar und sehr robust
x 6 St.