Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Akku-Handkreissäge AHKS 18-68 COMPACT M-CUBE

Akku-Handkreissäge AHKS 18-68 COMPACT
HNDKRSAE-AKKU-(AHKS 18-68 COMPACT)-2X4AH
MASTER M-CUBE

Art.-Nr. 5701411005
EAN 4065746092135

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Robuste und kraftvolle M-CUBE Akku-Handkreissäge für Holzanwendungen
  • Eingebaute Überlast- und Übertemperaturschutzfunktionen schützen die Maschine vor Überbeanspruchung

  • Hohe Lebensdauer des Motors: Effizienter, wartungsarmer, bürstenloser EC-Motor mit Kraftreserven

  • Zusätzlicher Schutz vor Spänen durch Abdeckgitter an den Lüftungsschlitzen

  • Sicheres Arbeiten, da die Ingangsetzung der Maschine nur über paralleles Drücken des Entsicherungsknopfes und Totmannschalters geschehen kann

  • Hohe Schnitttiefe von 68 mm ermöglicht universellen Einsatz auf der Baustelle

  • Kompatibel zur Führungsschiene
Anwendungsgebiet


Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet



✔ WÜRTH M-CUBE-Akku-System



✘ CV-Akku-System

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nennspannung

18 V/DC

Leerlaufdrehzahl max.

4400 U/min

Geeignet für Bohrungsdurchmesser

30 mm

Sägeblattdurchmesser

190 mm

Schnitttiefe bei 90 Grad max.

68 mm

Schnitttiefe bei 45 Grad max.

50 mm

Grundplattenlänge x Grundplattenbreite

300 x 185 mm

Maschinengewicht mit Akku

4,6 kg

Lieferumfang

Mit 2 x 4,0 Ah Akkus, 6A Ladegerät (CE) und Kreissägeblatt

Akku-/Batterieanzahl

2 STK

Akku-/Batteriekapazität

4 Ah

Akku-Handkreissäge AHKS 18-68 COMPACT M-CUBE inklusive:
1 x
Kreissägeblatt für Akku-Holzhandkreissägen

KRSAEBLA-HO-HM-190X1,8/1,2X30-24WZ

Beschreibung:
Durchmesser x Sägenschnittbreite/Stammblattstärke x Bohrung = 190 x 1,8 / 1,2 x 30 mm; Anzahl Zähne = 24 STK
Für den mobilen Einsatz und exakte Schnitte in jedem Material, speziell für Akku-Holzhandkreissägen.
Menge: 1 x
2 x
Akku Li-Ion 18 V BASIC M-CUBE

AKKU-LIION-18V/4,0AH-(M-CUBE)-BASIC

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Beschreibung:
4 Ah
Kompakter, kraftvoller und ausdauernder 18 Volt Li-Ion Akku für den professionellen und universellen Einsatz mit den neuen Würth Akku-Geräten
Menge: 2 x
1 x
Ladegerät ALG 18V M-CUBE

LADEGER-(ALG 18/6 FAST)

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Beschreibung:
ALG 18/6 FAST
Passend für Li-Ion 18V BASIC M-CUBE Akkus
Menge: 1 x
Leerkoffer AHKS 18-68 COMPACT
1 x
Leerkoffer AHKS 18-68 COMPACT

KOFFR-LEER-AHKS 18-68 COMPACT

Beschreibung: Für die M-CUBE Akku-Handkreissäge AHKS 18-68 COMPACT
Menge: 1 x

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preisanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Akku Li-Ion 18 V BASIC M-CUBE

AKKU-LIION-18V/5,0AH-(M-CUBE)-BASIC

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Kompakter, kraftvoller und ausdauernder 18 Volt Li-Ion Akku für den professionellen und universellen Einsatz mit den neuen Würth Akku-Geräten
x 1 St.
Kreissägeblatt für Akku-Holzhandkreissägen

KRSAEBLA-HO-HM-190X1,8/1,2X30-24WZ

Für den mobilen Einsatz und exakte Schnitte in jedem Material, speziell für Akku-Holzhandkreissägen.
x 1 St.

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preisanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schraubzwinge für Kreissäge

SHRBZWINGE-F.KRSAE

Zum Befestigen der Führungsschiene auf dem Werkstück
x 2 St.
Führungsschiene für Kreissäge

FHRGSHN-FS80-HKS/TKS/AHKS

Passend für AHKS 18-68 COMPACT, HKS 55 Combi, TKS 59-E, HKS 65-E POWER, HKS 10-A
x 1 St.
Führungsschiene für Kreissäge

FHRGSHN-FS160-HKS/TKS/AHKS

Passend für AHKS 18-68 COMPACT, HKS 55 Combi, TKS 59-E, HKS 65-E POWER, HKS 10-A
x 1 St.
Verbindungsstück für Führungsschiene

VERBSTK-F.FHRGSHN-FSV-HKS

verbindet Führungsschienen zu einem Stück
x 1 St.
Gehrungsanschlag für Führungsschiene

GEHRUNGANSHLG-HKS_TKS_AHKS

Für Schnelle und akkurate Winkelschnitte
x 1 St.
Akku Li-Ion 18 V BASIC M-CUBE

AKKU-LIION-18V/2,0AH-(M-CUBE)-BASIC

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Kompakter, kraftvoller und ausdauernder 18 Volt Li-Ion Akku für den professionellen und universellen Einsatz mit den neuen Würth Akku-Geräten
x 1 St.
Akku Li-Ion 18 V BASIC M-CUBE

AKKU-LIION-18V/4,0AH-(M-CUBE)-BASIC

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Kompakter, kraftvoller und ausdauernder 18 Volt Li-Ion Akku für den professionellen und universellen Einsatz mit den neuen Würth Akku-Geräten
x 1 St.

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preisanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kreissägeblatt für Akku-Holzhandkreissägen

KRSAEBLA-HO-HM-190X2,0/1,35X30-54TF

Für den mobilen Einsatz und exakte Schnitte in jedem Material, speziell für Akku-Holzhandkreissägen.
x 1 St.
Kreissägeblatt für Akku-Holzhandkreissägen

KRSAEBLA-HO-HM-190X1,8/1,2X30-30WZ

Für den mobilen Einsatz und exakte Schnitte in jedem Material, speziell für Akku-Holzhandkreissägen.
x 1 St.
Kreissägeblatt für Akku-Holzhandkreissägen

KRSAEBLA-HO-HM-190X1,8/1,2X30-42WZ

Für den mobilen Einsatz und exakte Schnitte in jedem Material, speziell für Akku-Holzhandkreissägen.
x 1 St.
Schutzbrille Cetus®X-treme

SHTZBRIL-(CETUS-X-TREME)-KLAR

CETUS
Optimaler Schutz in sportlichem Design
x 1 St.
Vollsichtbrille FS 2020-01

VLSICHTBRIL-FS2020-01

Perfekter Schutz vereint mit innovativem Design
Kapselgehörschutz WNA 200/F

KAPGEHOERSHTZ-(WNA 200/F)

Mit sehr guter Dämmleistung, höhenverstellbarem Kopfbügel und fluoreszierenden Kapseln
x 1 St.

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preisanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen