Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Akku-Auspresspistole AKP 18-600 M-CUBE - AUSPRESPIST-AKKU-(AKP 18-600)-2X2,0AH Akku-Auspresspistole AKP 18-600 M-CUBE - AUSPRESPIST-AKKU-(AKP 18-600)-2X2,0AH Akku-Auspresspistole AKP 18-600 M-CUBE - AUSPRESPIST-AKKU-(AKP 18-600)-2X2,0AH Akku-Auspresspistole AKP 18-600 M-CUBE - AUSPRESPIST-AKKU-(AKP 18-600)-2X2,0AH Akku-Auspresspistole AKP 18-600 M-CUBE - AUSPRESPIST-AKKU-(AKP 18-600)-2X2,0AH Akku-Auspresspistole AKP 18-600 M-CUBE - AUSPRESPIST-AKKU-(AKP 18-600)-2X2,0AH Akku-Auspresspistole AKP 18-600 M-CUBE - AUSPRESPIST-AKKU-(AKP 18-600)-2X2,0AH Akku-Auspresspistole AKP 18-600 M-CUBE - AUSPRESPIST-AKKU-(AKP 18-600)-2X2,0AH Akku-Auspresspistole AKP 18-600 M-CUBE - AUSPRESPIST-AKKU-(AKP 18-600)-2X2,0AH
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/3ZkHp-o-Cuc

Akku-Auspresspistole AKP 18-600 M-CUBE - AUSPRESPIST-AKKU-(AKP 18-600)-2X2,0AH - 1
Akku-Auspresspistole AKP 18-600 M-CUBE - AUSPRESPIST-AKKU-(AKP 18-600)-2X2,0AH - 2
Akku-Auspresspistole AKP 18-600 M-CUBE - AUSPRESPIST-AKKU-(AKP 18-600)-2X2,0AH - 3
Akku-Auspresspistole AKP 18-600 M-CUBE - AUSPRESPIST-AKKU-(AKP 18-600)-2X2,0AH - 4
Akku-Auspresspistole AKP 18-600 M-CUBE - AUSPRESPIST-AKKU-(AKP 18-600)-2X2,0AH - 5
Akku-Auspresspistole AKP 18-600 M-CUBE - AUSPRESPIST-AKKU-(AKP 18-600)-2X2,0AH - 6
Akku-Auspresspistole AKP 18-600 M-CUBE - AUSPRESPIST-AKKU-(AKP 18-600)-2X2,0AH - 7
Akku-Auspresspistole AKP 18-600 M-CUBE - AUSPRESPIST-AKKU-(AKP 18-600)-2X2,0AH - 8
Akku-Auspresspistole AKP 18-600 M-CUBE - AUSPRESPIST-AKKU-(AKP 18-600)-2X2,0AH - 9

Akku-Auspresspistole AKP 18-600 M-CUBE

Akku-Auspresspistole AKP 18-600
AUSPRESPIST-AKKU-(AKP 18-600)-2X2,0AH
MASTER M-CUBE

Art.-Nr. 5701410004
EAN 4061975284877
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
Leistungsstarke 18 V Auspresspistole, die von Würth nach den Anforderungen von Handwerkern entwickelt wurde

Langlebiges Metallgetriebe sowie Überlastschutz


Vermeidet Motorblockierungen bei verhärtetem Material.



Handlicher durch Umrüstsatz


Standardmäßig für 400 ml- und 600 ml-Beutelware geeignet. Mit dem Druckteller Art. 5700202004 können ebenfalls Kartuschen verarbeitet werden. Durch den Umrüstsatz kann das Rohr verkürzt werden, dadurch verbessert sich die Handlichkeit.



Automatischer Entkopplung der Schubstange


Verhindert ein Nachlaufen durch augenblickliches Entkoppeln der Schubstange, nachdem der Drücker losgelassen wird, und sorgt somit für einen sauberen Abschluss jeder Raupe.



Drehzahlregulierung für ideale Auspressgeschwindigkeit auch bei hochviskosen Medien


Durch das Drehzahlstellrad und den feinfühligen Drücker sowie der hohen Auspresskraft lassen sich auch hochviskose Medien einfach, sauber und genau auspressen.


Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Eignet sich für mittel- bis hochviskose Kleb- und Dichtstoffe aus 310 ml Kartuschen sowie aus 400 ml und 600 ml Beuteln. Ideal für Scheibenklebstoff.

Typbezeichnung

AKP 18-600

Nennspannung

18 V/DC

Akku-/Batterieanzahl

2 STK

Akku-/Batteriekapazität

2 Ah

Presskraft

5000 N

Lieferumfang

Mit 2 x 2,0 Ah Akkus; ohne weiteres Zubehör

Maschinengewicht mit Akku

2,3 kg

Akku-Auspresspistole AKP 18-600 M-CUBE inklusive:
1 x
Nylon Transporttasche

TASH-AKP12/AKP18-12V/18V

Beschreibung: Transporttasche für 12 V Akku-Maschinen
Menge: 1 x
1 x
Antriebsstange für Auspresspistole AKP 12/18

AUSPRESSTG-(F.AKP18-600)

Menge: 1 x
1 x
Auspressrohr Aluminium für AKP 12-A-330 und AKP 18-A-600

HUE-ALU-(F.AUSPRESPIST-AKP)-600ML

Menge: 1 x
1 x
Druckplatte für Akku-Auspresspistole AKP

ADAPT-(F.BEUT-AKP12/18)

Menge: 1 x
2 x
Akku Li-Ion 18 V BASIC M-CUBE

AKKU-LIION-18V/2,0AH-(M-CUBE)-BASIC

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Beschreibung:
2 Ah
Kompakter, kraftvoller und ausdauernder 18 Volt Li-Ion Akku für den professionellen und universellen Einsatz mit den neuen Würth Akku-Geräten
Menge: 2 x
1 x
Ladegerät ALG 18V M-CUBE

LADEGER-(ALG 18/4 BASIC)

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Beschreibung:
ALG 18/4 BASIC
Passend für Li-Ion 18V BASIC M-CUBE Akkus
Menge: 1 x
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kartuschenhalter für 330 ml-Kartusche

KARTHUE-F.AKP-330ML

x 1 St.
Akku Li-Ion 18 V BASIC M-CUBE

AKKU-LIION-18V/5,0AH-(M-CUBE)-BASIC

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Kompakter, kraftvoller und ausdauernder 18 Volt Li-Ion Akku für den professionellen und universellen Einsatz mit den neuen Würth Akku-Geräten
x 1 St.
Akku Li-Ion 18 V BASIC M-CUBE

AKKU-LIION-18V/4,0AH-(M-CUBE)-BASIC

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Kompakter, kraftvoller und ausdauernder 18 Volt Li-Ion Akku für den professionellen und universellen Einsatz mit den neuen Würth Akku-Geräten
x 1 St.
Ladegerät ALG 18V M-CUBE

LADEGER-(ALG 18/6 FAST)

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Passend für Li-Ion 18V BASIC M-CUBE Akkus
x 1 St.
Auspressplatte für Akku-Auspresspistole AKP mit Schraube

AUSPRESPL-F.AKP12/18-M.SCHRAUBE

x 1 St.
Auspressrohr Transparent für AKP 12-A-330 und AKP 18-A-600

HUE-TRANSP-F.AUSPRESPIST-600ML

x 1 St.
Auspressrohr Transparent für AKP 12-A-330 und AKP 18-A-600

HUE-TRANSP-F.AUSPRESPIST-400ML

x 1 St.
Umrüstsatz für AKP 12-A-330 und AKP 18-A-600

NACHRSET-(F.AKP-KARTHUE)-400ML-5TLG

Zum Umrüsten der Pistolen auf 400ml-Beutelware.
x 1 St.
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
1K-Scheibenklebstoff Ultimate

SHBKLEBST-ULTIMATE-KARTUSCHE-310ML

Hochwertiger und nahezu saisonunabhängiger 1K Scheibenklebstoff für alle Arten von Fahrzeugen
1K-Scheibenklebstoff Ultimate

SHBKLEBST-ULTIMATE-BEUTEL-400ML

Hochwertiger und nahezu saisonunabhängiger 1K Scheibenklebstoff für alle Arten von Fahrzeugen
x 15 St.
Schutzbrille Cetus®X-treme 65KB

SHTZBRIL-(CETUS-X-TREME)-65KB

CETUS
Außergewöhnlicher Schutz in sportlichem Design
x 1 St.
Schutzhandschuh MultiFit Nitril

SHTZHNDSHH-SPEZ-MULTIFIT-NITRIL-GR9

Universell einsetzbar und sehr robust
x 6 St.