Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Akku-Auspresspistole AKP 18-600 M-CUBE - AUSPRESPIST-AKKU-(AKP 18-600)-KARTON Akku-Auspresspistole AKP 18-600 M-CUBE - AUSPRESPIST-AKKU-(AKP 18-600)-KARTON Akku-Auspresspistole AKP 18-600 M-CUBE - AUSPRESPIST-AKKU-(AKP 18-600)-KARTON Akku-Auspresspistole AKP 18-600 M-CUBE - AUSPRESPIST-AKKU-(AKP 18-600)-KARTON Akku-Auspresspistole AKP 18-600 M-CUBE - AUSPRESPIST-AKKU-(AKP 18-600)-KARTON Akku-Auspresspistole AKP 18-600 M-CUBE - AUSPRESPIST-AKKU-(AKP 18-600)-KARTON Akku-Auspresspistole AKP 18-600 M-CUBE - AUSPRESPIST-AKKU-(AKP 18-600)-KARTON Akku-Auspresspistole AKP 18-600 M-CUBE - AUSPRESPIST-AKKU-(AKP 18-600)-KARTON Akku-Auspresspistole AKP 18-600 M-CUBE - AUSPRESPIST-AKKU-(AKP 18-600)-KARTON
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/3ZkHp-o-Cuc

Akku-Auspresspistole AKP 18-600 M-CUBE - AUSPRESPIST-AKKU-(AKP 18-600)-KARTON - 1
Akku-Auspresspistole AKP 18-600 M-CUBE - AUSPRESPIST-AKKU-(AKP 18-600)-KARTON - 2
Akku-Auspresspistole AKP 18-600 M-CUBE - AUSPRESPIST-AKKU-(AKP 18-600)-KARTON - 3
Akku-Auspresspistole AKP 18-600 M-CUBE - AUSPRESPIST-AKKU-(AKP 18-600)-KARTON - 4
Akku-Auspresspistole AKP 18-600 M-CUBE - AUSPRESPIST-AKKU-(AKP 18-600)-KARTON - 5
Akku-Auspresspistole AKP 18-600 M-CUBE - AUSPRESPIST-AKKU-(AKP 18-600)-KARTON - 6
Akku-Auspresspistole AKP 18-600 M-CUBE - AUSPRESPIST-AKKU-(AKP 18-600)-KARTON - 7
Akku-Auspresspistole AKP 18-600 M-CUBE - AUSPRESPIST-AKKU-(AKP 18-600)-KARTON - 8
Akku-Auspresspistole AKP 18-600 M-CUBE - AUSPRESPIST-AKKU-(AKP 18-600)-KARTON - 9

Akku-Auspresspistole AKP 18-600 M-CUBE

Akku-Auspresspistole AKP 18-600
AUSPRESPIST-AKKU-(AKP 18-600)-KARTON

Art.-Nr. 5701410000

EAN 4061975284860

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Akku-Auspresspistole AKP 18-600 M-CUBE

Art.-Nr. 5701410000
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
Leistungsstarke Akku-Auspresspistole mit automatischer Entkopplung der Schubstange
  • Das langlebige Metallgetriebe sowie der integrierte Überlastschutz verhindern Motorblockierungen bei verhärtetem Material

  • Mit Umrüstsatz für kürzeres Rohr besonders handlich – geeignet für 400 ml- und 600 ml-Beutelware, mit Druckteller (Art. 5700202004) auch für Kartuschen einsetzbar

  • Die automatische Entkopplung der Schubstange verhindert ein Nachlaufen, da die Schubstange augenblicklich entkoppelt wird, sobald der Drücker losgelassen wird – für einen sauberen Abschluss jeder Raupe

  • Feinfühliger Drücker, Drehzahlstellrad und hohe Auspresskraft ermöglichen eine exakte Regulierung der Auspressgeschwindigkeit und sorgen auch bei hochviskosen Medien für sauberes und präzises Arbeiten
  • Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet

3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten.


Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Eignet sich für mittel- bis hochviskose Kleb- und Dichtstoffe aus 310 ml Kartuschen sowie aus 400 ml und 600 ml Beuteln. Ideal für Scheibenklebstoff.

Typbezeichnung

AKP 18-600

Nennspannung

18 V/DC

Akku-/Batterieanzahl

0 STK

Akku-/Batteriekapazität

0 Ah

Presskraft

5000 N

Lieferumfang

Ohne Akkus; ohne weiteres Zubehör

Maschinengewicht mit Akku

2,3 kg

Akku-Auspresspistole AKP 18-600 M-CUBE inklusive:
0 x
ET-KAPPE-F.AKP12/18

ET-KAPPE-F.AKP12/18

Menge: 0 x
1 x
ET-AUSPRESSSTANGE-(F.AKP18-600)

ET-AUSPRESSSTANGE-(F.AKP18-600)

Beschreibung:
AKP 18, 600 ml
Menge: 1 x
1 x
ET-HUELSE-ALU-(F.AUSPRESPIST-AKP)-600ML

ET-HUELSE-ALU-(F.AUSPRESPIST-AKP)-600ML

Beschreibung:
AKP 12/18, 600 ml
Menge: 1 x
1 x
Adapter

ET-ADAPTER-(F.BEUT-AKP12/18)

Menge: 1 x
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
ET-AUSPRESSPLATTE-F.AKP12/18-M.SCHRAUBE

ET-AUSPRESSPLATTE-F.AKP12/18-M.SCHRAUBE

x 1 St.
Auspressrohr Transparent für AKP 12-A-330 und AKP 18-A-600

HUE-TRANSP-F.AUSPRESPIST-600ML

x 1 St.
Auspressrohr Transparent für AKP 12-A-330 und AKP 18-A-600

HUE-TRANSP-F.AUSPRESPIST-400ML

x 1 St.
Umrüstsatz für AKP 12-A-330 und AKP 18-A-600

NACHRSET-(F.AKP-KARTHUE)-400ML-5TLG

Zum Umrüsten der Pistolen auf 400ml-Beutelware.
x 1 St.
Kartuschenhalter für 330 ml-Kartusche

KARTHUE-F.AKP-330ML

x 1 St.
Akku Li-Ion 18 V BASIC M-CUBE

AKKU-LIION-18V/5,0AH-(M-CUBE)-BASIC

Kompakter, kraftvoller und ausdauernder 18 Volt Li-Ion Akku für den professionellen und universellen Einsatz mit den neuen Würth Akku-Geräten
x 1 St.
Akku Li-Ion 18 V BASIC M-CUBE

AKKU-LIION-18V/4,0AH-(M-CUBE)-BASIC

Kompakter, kraftvoller und ausdauernder 18 Volt Li-Ion Akku für den professionellen und universellen Einsatz mit den neuen Würth Akku-Geräten
x 1 St.
Ladegerät ALG 18V M-CUBE

LADEGER-(ALG 18/6 FAST)

Das Ladegerät ALG 18V M-CUBE ist speziell für M-CUBE 18V Akkus konzipiert und bietet zuverlässige Leistung bei einer Eingangsspannung von 220-240 V/AC
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schutzbrille Cetus®X-treme 65KB

SHTZBRIL-(CETUS-X-TREME)-65KB

Außergewöhnlicher Schutz in sportlichem Design
x 1 St.
Schutzhandschuh MultiFit Nitril

SHTZHNDSHH-SPEZ-MULTIFIT-NITRIL-GR9

Universell einsetzbar und sehr robust
x 6 St.
1K-Scheibenklebstoff Ultimate

SHBKLEBST-ULTIMATE-KARTUSCHE-310ML

Hochwertiger und nahezu saisonunabhängiger 1K Scheibenklebstoff für alle Arten von Fahrzeugen
1K-Scheibenklebstoff Ultimate

SHBKLEBST-ULTIMATE-BEUTEL-400ML

Hochwertiger und nahezu saisonunabhängiger 1K Scheibenklebstoff für alle Arten von Fahrzeugen
x 15 St.
1K-Scheibenklebstoff Ultimate

SHBKLEBST-ULTIMATE-BEUTEL-600ML

Hochwertiger und nahezu saisonunabhängiger 1K Scheibenklebstoff für alle Arten von Fahrzeugen
x 20 St.