Akku-Trockenbauschrauber ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE
Akku-Trockenbauschrauber ATS 18 AUTOMATIC
TROBAUSHRBR-AKKU-(ATS18A+MSV55)-2X2AH
MASTER M-CUBE
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung



Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Automatikfunktion
Wenn im AUTOMODE der Schalter arretiert wird, wird der Motor nur durch den Anpressdruck der angesetzten Schraube ausgelöst. Dadurch wird ein angenehmes, energiesparendes und geräuschreduziertes Arbeiten erreicht.
Schnellwechselbitaufnahme
Schneller und komfortabler Bitwechsel, wenn z. B. in Verbindung mit dem optionalen Vorsatzgerät gearbeitet wird.
Tiefenanschlag
Einfache Anpassung der Einschraubtiefe für ein sauberes Arbeitsergebnis.
Kontinuierliche Überwachung des Motors
Die elektronische Motorschutzfunktion schaltet den Motor bei Blockieren, Überlastung und Überhitzung vorzeitig aus.
Hohe Lebensdauer des Motors
Effizienter, wartungsarmer, bürstenloser EC-Motor mit Kraftreserven. Hält auch unter Last eine stabilere Drehzahlkurve.
Gut ausgeleuchteter Arbeitsbereich
LED-Leuchte am Akkusockel.
Angenehmes, ermüdungsarmes Arbeiten
Sehr kompakte und ergonomische Bauform mit geringem Gewicht.
✔ WÜRTH M-CUBE-Akku-System
✘ CV-Akku-System
Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet
3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten.
Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
Datenblätter (0)
HALT-BIT-HUE/SPRENGRG-MAGN-1/4ZO-L50MM
TROBAUSHRBR-AKKU-(ATS18 AUTOM)-KRTN
MASTER M-CUBESHRVGER-MG-(MSV 55-TS)
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRAKKU-LIION-18V/2,0AH-(M-CUBE)-BASIC
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRWenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!